Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA Akku f. XIAOMI MiJia Mini 4K YDXJ01FM RLDC01FM


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     296-1281DS
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für LG
Akku für Sanyo
Akku für Laptop
Akku für Laptops

PATONA Akku f. XIAOMI MiJia Mini 4K YDXJ01FM RLDC01FM

Hochleistungs-Akku mit neuen hochwertigen Markenzellen wie unter anderem von Panasonic, LG, Sanyo,...
100 % kompatibel mit den Original XIAOMI Akkus durch maßgefertigte Passform inklusive Überladungs- und Kurzschlussschutz.

Technische Daten:
Spannung: 3,8 Volt
Kapazität: 1160mAh
Zellentyp: Li-Ion
Marke: PATONA

Der Akku ist passend für folgende Modelle:

XIAOMI MiJia Mini 4K

Original-Bezeichnung der XIAOMI Akkus
Dieser Akku ersetzt folgende Akkutypen:

XIAOMI YDXJ01FM, RLDC01FM

Wissenswertes:
Mit diesem -Akku erwerben Sie ein Qualitätsprodukt. Der Akku ist 100% baugleich zu dem Original Akku. Alle Akkus sind nach höchsten europäischen Qualitätsstandards hergestellt und zeichnen sich durch extreme Langlebigkeit aus.
Zudem haben unsere Akkus höchste Zyklenfestigkeit, was eine hohe Anzahl möglicher Lade- Entlade-Zyklen bedeutet. Die geringe Selbstentladung der Akkus sorgt bei Nichtgebrauch für geringen Energieverlust.
Die kompatiblen Nachbau-Akkus besitzen alle elektronischen Sicherheitsvorkehrungen der Original-Akkus und können natürlich mit Ihrem Original-Netzteil aufgeladen werden.

Die Abbildungen sind nur Beispielbilder, ausgelieferter Artikel kann vom Bild abweichen.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 12,45* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,32*
€ 31,32
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,82*
€ 30,73
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 17,21*
€ 20,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,84*
€ 20,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,98*
€ 19,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,51*
€ 18,46
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,45*
€ 14,82
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA
ab € 10,23*
Ähnlich
PATONA
ab € 10,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.