| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 296-1315DS Herst.-Nr.: 1315 EAN/GTIN: 4055655211888 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PATONA Platinum Akku f. Canon BP-A65 A60 A30 EOS C200 C300 Mark II XF705 D-Tap USB-Output Die PATONA Platinum Serie wurde für ein sensationell lang andauerndes Fotovergnügen entwickelt. Die Leistungsfähigkeit der verbauten Zellen ist nahezu unerschöpflich. In der PATONA Platinum Serie wurden fortschrittlichste Zellen verbaut, welche eine Güte haben, die nicht nur außergewöhnlich, sondern auch eindrucksvoll zugleich ist. Die Platinum Serie ist die hochwertigste, langlebigste und innovativste Serie aus dem Hause PATONA. Mit dem Kauf eines Akkus aus der PATONA Platinum Serie erwerben sie ein ausgezeichnetes, erlesenes Produkt das sie faszinieren wird. Bei diesem Modell kann Zubehör mit einer maximalen Leistungsabgabe von 28.8W via D-Tap angeschlossen werden. Smartphones, Tablets und weiteres Zubehör können an einem separaten USB-Ausgang mit bis zu 2.1A aufgeladen werden. Technische Daten: Kapazität: 6900 mAh / 14,4 V / 99,4 Wh Ausgang: USB 5V / 2.1A (10.5W) (max.) D-Tap Ausgang: 14.4V / 2A (28.8W) (max.) Type: Li-Ion Version: Canon A65 Marke: PATONA Platinum Der Akku ist passend für folgende Modelle: Canon EOS CA-CP200L, EOS C200, C200 PL, C200B, C300 Mark II, C300 Mark II PL, XF705 Original-Bezeichnung der Canon Akkus Dieser Akku ersetzt folgende Akkutypen: Canon BP-A30, BP-A60, BP-A65 Die Abbildungen sind Beispielbilder, der ausgelieferte Artikel kann abweichen. Angeboten wird ein Produkt der Qualitätsmarke PATONA. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |