Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA Premium Batteriegriff f. Nikon D750 MB-D16H f. 1 EN-EL15 Akku inkl. IR Fernbedienung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PATONA Premium Batteriegriff f. Nikon D750 MB-D16H f. 1 EN-EL15 Akku inkl. IR Fernbedienung
Artikel-Nr.:
     296-1494DS
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     1494
EAN/GTIN:
     4055655206396
Suchbegriffe:
Batteriegriff (Kamera)
batteriegriff (kamera)
PATONA Premium Batteriegriff f. Nikon D750 MB-D16H f. 1 EN-EL15 Akku inkl. IR Fernbedienung Der PATONA Premium Batteriegriff Nikon MB-D16H für Nikon D750 bietet ein noch besseres Handling der Kamera insbesondere bei Hochformataufnahmen und Verwendung von schweren Objektiven. Die Kameralaufzeit verlängert sich mit dem Batteriegriff erheblich, da das Batteriefach entweder 1x Akku Nikon EN-EL15 oder 6 x AA Akkus aufnehmen kann. Durch den weiterentwickelten ergonomisch geformten und rutschsicheren Batteriegriff lässt sich die Kamera deutlich besser halten und verwenden. Kompatibilität: Ersetzt MB-D16H Batteriegriff Nikon D750 Lieferumfang: 1x Batteriegriff 1x Batteriefach für 1x Akku Nikon EN-EL15 (Akku ist nicht im Lieferumfang enthalten) 1x Batteriefach für 6 x AA Akkus (Akkus sind nicht im Lieferumfang enthalten) 1 IR Fernbedienung Technische Daten: Gewicht: 289g Maße: 129 x 57 x 48 mm (LxBxH) Funktionsumfang des Griffes: Auslöser für Hochformataufnahmen Stativgewinde Wählrad Ein-/Aus-Schalter für den Griff AE/FE-Verriegelung für den Griff AF-Bildwahltaste für den Griff 2x Einstellräder Öse an der Unterseite für die Anbringung einer Handschlaufe. Die Abbildungen sind nur Beispielbilder, ausgelieferter Artikel kann vom Bild abweichen.
Weitere Suchbegriffe: KAMERA Premium Akkus Nikon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,41*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 82,41* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 103,62*
€ 123,31
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 103,55*
€ 123,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 92,03*
€ 109,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 90,92*
€ 108,19
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 82,41*
€ 98,07
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.