| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 296-151513DS Herst.-Nr.: 151513 EAN/GTIN: 4055655203548 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PATONA Slim Micro-USB Ladegerät f. Fujifilm Fuji NP-40 Finepix F30 F-30 F31 F-31 F31fd F-31fd F402 Das PATONA Fujifilm Fuji NP-40 Slim Micro-USB Ladegerät ist durch sein formschönes und schmales Design, der ideale Begleiter für jede Reise. Sie erhalten ein Produkt aus dem Hause PATONA, auf welches Sie sich immer verlassen können. Außergewöhnliche Zuverlässigkeit, lange Lebensdauer und formschönes Design, werden Ihr Fotoshooting zu einem unvergessliches Erlebnis machen. Das Ladegerät kann über das mitgelieferte Micro USB Kabel mit Strom betrieben werden. Hohe Sicherheit trotz geringer Bauweise, dank dem integriertem automatischem Abschaltsystem, hierdurch wird eine Beschädigung des Akkus durch Überladen verhindert. Technische Daten: - Input: DC 5V / 1,0A
- Output: DC 8.4V / 500mA
- Abmessung: 5,2 x 4,0 x 1,8 cm
- Anschlüsse: Micro USB (input)
Passend für folgende Kameratypen:
Fujifilm Finepix F30, F-30, F31, F-31, F31fd, F-31fd, F402 F402, F402 F-402, F610, F-610, F700 F700, F700 F-700, F810, X100, X100s, XS1, X-S1, Z1 PENTAX Optio S, Optio S4, Optio S4i, Optio S5n, Optio WP Real 3D, W1
Kodak Easyshare DX6490, DX7590, DX7630, Z730
Panasonic Lumix DMCFX2EG, DMC-FX2EG, DMCFX7EG, DMC-FX7EG
Praktica Luxmedia 6105, 8303, LB5030 , LB-5030
Samsung Digimax i5, i50 , i6 , L50 , L60 , L70 , L80 , NV3 , NV7 OPS Passend für folgende Akkumodelle:
Fujifilm DLI8, D-LI8, NP40, NP-40, NP95, NP-95 Kodak Klic 5001 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |