Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät für 18650 Zelle ICR18650-26F INR18650F1L NCR18650B US18650VTC5 US18650VTC6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ladegerät für 18650 Zelle ICR18650-26F INR18650F1L NCR18650B US18650VTC5 US18650VTC6
Artikel-Nr.:
     296-1682DS
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4055655191593
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku

Ladegerät für 18650 Zelle ICR18650-26F INR18650F1L NCR18650B US18650VTC5 US18650VTC6

Das PATONA Ladegerät für 18650 Zellen wurde entwickelt die immer häufiger verwendeten 18650 Zellen aufzuladen. Immer mehr Geräte nutzen diese sehr ergiebigen und auch bei hohen Strömen standhaften Li-Ion Zellen. Der Anwendungsbereich geht von E-Zigaretten über Stromspeicher (Powerbanks) bis hin zu Taschenlampe n und e-Bike Akkus.

passend für folgende Zellen:
18650 Zellen

Das Ladegerät für E-Zigaretten ist passend für:
18650, ICR18650-26F, INR18650F1L, NCR18650B, US18650VTC5, US18650VTC6

Sicherheitshinweis:
- Setzen Sie die Ladeschale/Platte auf die 4.2V Ladestation. Verwenden Sie KEINE Ladestation mit 8.2V! Legen Sie die 18650 Zelle in den Akkuschacht und achten Sie dabei unbedingt auf die richtige Polarisierung (+/-).
- Bitte verwenden Sie die Ladeschale nur mit den dafür spezifizierten Ladegeräten. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.

Wissenswertes:
Schnell-Ladegerät für Digitalkamera / Camcorder incl. KFZ-Lader (12V).
Ausgestattet mit einer LED-Anzeige zur Anzeige des Ladestatus.
Verwendung von hochwertigen und qualitätsgeprüften Kunststoffen, Kabeln und Elektronikbauteilen.
Überwachung des Ladestroms für lange Lebensdauer des Akkus.
Umweltfreundlicher Herstellungsprozess des Ladegerätes.
Alle Ladegeräte sind nach höchsten europäischen Qualitätsstandards hergestellt und zeichnen sich durch extreme Langlebigkeit aus.
Die Ladegeräte besitzen alle elektronischen Sicherheitsvorkehrungen der Original-Ladegeräte wie bspw. Überladungs- und Überhitzungsschutz.
Die Abbildungen sind nur Beispielbilder, ausgelieferter Artikel kann vom Bild abweichen.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 13,37* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,68*
€ 34,13
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,24*
€ 33,61
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 18,83*
€ 22,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,87*
€ 21,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,00*
€ 20,23
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,79*
€ 19,98
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,37*
€ 15,91
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PATONA
ab € 17,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.