Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Batterien
>
AA Mignon Batterie
>
1/2 AA Batterie
>
Artikel
Ultralife Lithium-Thionyl 14250 1/2AA 3,6V 1100 mAh - 1er Pack (Bulk)
Menge:
Packungen
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
296-1708_002
Hersteller:
Ultralife
Herst.-Nr.:
LTC14250-Ultra
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
1/2 AA Batterie
Batterie 1/2 AA
Industriezelle 1/2 AA
LS14250 Batterie
Ultralife Lithium-Thionyl 14250 1/2AA 3,6V 1100 mAh - 1er Pack (Bulk)
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 296
>
PROMO Batterien, Akkus, Leuchten & Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Spezialzelle 1/2 AA
,
Industrieakku
,
Industriezelle
,
1/2 aa batterie lithium 3,6 v
,
industrieakku
,
industrieakku lithium
,
Ultralife Lithium
,
Thionyl 14250 1/2AA 3
,
6V 1100 mAh
,
1x lose (Bulk)
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 6,07*
Preis gilt ab 50.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 6,07* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 100 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Packungen
€ 6,92*
€ 8,23
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 6,72*
€ 8,00
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 6,44*
€ 7,66
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 6,30*
€ 7,50
pro Packung
ab 50000 Packungen
€ 6,07*
€ 7,22
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eve CR17335 ER-2/3A Lithium 3,0V - 1er Pack
EVE Energy
CR17335-1,5A
ab € 2,34*
Sonstiges
FDK CR17450FT1 3er Print CR-A AF Industriezelle Li-Mng - 1er Pack
FDK
105675-FT1
ab € 4,60*
Sonstiges
Infinio Pulse+ 14250M ER-1/2AA LTC 3,6V 1,2 Ah HIGH POWER Einwegbatterie
Infinio
eve-14250-1,2A
ab € 1,48*
Sonstiges
OEM Button Top 14500 AA Lifepo4 3,2V 600 mAh IFR14505 + Box - 4er Dial
Infinio
14500-3,2-P4
ab € 12,99*
Sonstiges
Saft LS 14500 ER-AA Mignon Lithium-Thionylchlorid 3,6V - 1er Pack
Saft
LS-14500
ab € 2,24*
Sonstiges
Tadiran Lithium 3,6V Batterie SL 2780/P 1121780300 D - Zelle Axialdraht GEFAHRGU
Tadiran Batteries
128930
ab € 14,21*
Sonstiges
Tadiran SL- 2770/P axial ER-C Lithium-Thionyl 3,6V - 1er Pack
Tadiran Batteries
1846P-axial
ab € 10,12*
Sonstiges
Tadiran SL- 760/P axial ER-AA Lithium-Thionyl 3,6V - 1er Pack
Tadiran Batteries
199757
ab € 3,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen