Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tadiran SL 750/S 1/2 AA 3,6V Lithium-Thionylchlorid Einwegbatterie


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tadiran SL 750/S 1/2 AA 3,6V Lithium-Thionylchlorid Einwegbatterie
Artikel-Nr.:
     296-1847_02
Hersteller:
     Tadiran Batteries
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016138102147
Suchbegriffe:
1/2 AA Batterie
Batterie 1/2 AA
Industriezelle 1/2 AA
LS14250 Batterie
Tadiran Lithium-Batterie auf Lithium-Thionyl-Chlorid (Li-SOCl2) Technologie. Zuverlässig und minimale Selbstenladung für lange Laufzeiten. Einsetzbar in einem weiten Temperaturbereich von -55 °C bis +85 °C. Typische Einsatzgebiete sind Back-Up Systeme, Echtzeituhren, Messgeräten, Alarm- und Sicherheitseinrichtungen, Notfall-Sender, elektronische Mautsysteme etc. Features: Minimale Selbstentladung Lagerfähigkeit 10 Jahre Hohe Zuverlässigkeit Batterie-Typ: Lithium (TLC) Nennspannung: 3.6V Größe der Zelle: 1/2AA Äußere Abmessungen: Ø14.7 x 25.2mm Kapazität: 1100mAh Maximalstrom: 50mA Betriebstemperatur: -55...85°C Strom im max. Impuls: 100mA Nennstrom: 1mA Hersteller: TADIRAN
Weitere Suchbegriffe: Spezialzelle 1/2 AA, AA Batterie, AA Mignon Batterie, Batterie AA, Batterie LR06, Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, batterie aa lithium, aa batterie, Batterie 2/3 AA, Batterie Sonderbaugröße, Industriezelle 2/3 AA, Lithium Batterie, Sonderbaugröße Batterie, Spezialzelle 2/3 AA, batterie aa tadiran 3.6 v, batterie 2/3 aa, batterie 2/3 aa 3, 6v, Batterie, 1/2 AA, Lithium-Thionylchlorid Batterie, 3, 6volt, 1100mAh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2,97* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,53*
€ 13,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,22*
€ 13,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,33*
€ 6,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,98*
€ 5,93
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,75*
€ 5,65
pro Packung
ab 90 Packungen
€ 4,49*
€ 5,34
pro Packung
ab 360 Packungen
€ 3,72*
€ 4,43
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,97*
€ 3,53
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
706791
ab € 2,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.