Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA Professionelles Kamera Blitzlicht Speedlite-Blitz FK910 f. Nikon


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PATONA Professionelles Kamera Blitzlicht Speedlite-Blitz FK910 f. Nikon
Artikel-Nr.:
     296-1898DS
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     1898
EAN/GTIN:
     4055655180849
Suchbegriffe:
Aufsteckblitz
Aufsteckblitzgerät
Blitzauslöser
aufsteckblitz

 

PATONA Professionelles Kamera Blitzlicht Speedlite-Blitz FK910 f. Nikon

Kompatibler Ersatz für Nikon SB-910

 


Dieses Blitzlicht bietet alle nötigen Funktionen für professionelle Ergebnisse. Sämtliche Funktionen wie bei der Nikon SB-910 sind bei diesem Speedlite-Blitz FK910 gegeben. Das Blitzgerät ist kompatibel mit den Blitzmodi E-TTL II,E-TTL und TTL autoflash und externen Blitz Messsystemen.

Das Speedlite kann direkt auf der Kamera genutzt werden und wird somit mit dem Kameraschuh verbunden (normales Fotografieren). Es kann aber auch als Master oder Slave Blitzgerät bei wireless Shootings verwendet werden. Das FK910 ist mit einer kabellosen Blitzfunktion ausgerüstet, welche sowohl als Funkübertragung als auch für optische Übertragung verwendet werden kann.

Geeignet für Nikon Kameras mit Blitzschuh:

Nikon D80,D90,D300,D600, D700, D750, D760, D800, D900,D3100,D3200,D5100,D5200,D600,D7000,D7100, D5000...

Ersetzt das Nikon SB-910 Blitzgerät

Details:

  • Blitzmodi auf Kamera: i-TTL II/i-TTL/TTL automatischer Blitz, manueller und mit ext. Blitzmesser
  • Leitzahl: 60 (200mm, ISO 100)
  • Zoom: 18-200mm
  • Master / Slave Option
  • Farbfilter: Können verwendet werden
  • Belichtungssteuerung: i-TTL II / i-TTL / TTL automatischer Blitz, automatische / manuelle externe Blitzmessung, Manueller Blitz, stroboskop Blitz
  • Blitzauslöser: Mit der Schärfentiefe der Kamera im Vorschaufenster ausgelöst
  • Wireless Blitz: Funkübertragung oder optische Übertragung
  • Linked shooting: unterstützt
  • Neigungswinkel: bis 90°
  • Drehwinkel: 180° links, 180° rechts
  • Aufladedauer: Normaler Blitz: ca. 0.1~ 5.5 sec. /Bei Schnellblitz ca. 0.1~ 3.3 sec. wenn Sie AA/LR6 Batterien verwenden
  • Blitzanzahl: ca. 100~700
  • Stromversorgung 4 x AA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Energiesparfunktion: Gerät schaltet sich nach ca. 90 sec. automatisch aus. In der Slave Funktion erst nach 60 min. Wenn die Funkübertragung als Master aktiviert ist nach 5 min.
  • Staub und Wassertropfen abweisend
  • Eingebauter Strom und PC Anschluss
  • Unterstützt Blitzfunktionen durch DSLR
  • Unterstützt hochgeschwindigkeits Blitzsynchronisation sog. (Front-curtain und rear-curtain sync)
  • Beleuchtetes LCD Display / Knöpfe
  • Grösse: 78.5(B) x 145(H) x 113(T) mm
  • Gewicht: 430 gramm



Lieferumfang:
1 x Blitzlicht FK910
1 x Softtasche

1 x Standfuß
1 x Bedienungsanleitung Deutsch / Englisch

 

Weitere Suchbegriffe: KAMERA, Universal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 170,56*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 170,56* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 291,57*
€ 346,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 286,19*
€ 340,57
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 193,10*
€ 229,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 191,54*
€ 227,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 186,09*
€ 221,45
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 170,56*
€ 202,97
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA
1897
ab € 180,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.