| |
|
| Artikel-Nr.: 296-191589DS Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4055655188326 |
| |
|
| | |
| PATONA Dual Ladegerät f. Canon BP-808 FSxx FS10 FS-10 FS100 FS-100 FS11 FS-11 BP-808 HF inkl. Micro-USB Kabel Das PATONA BP-808 Dual Ladegerät ist der ideale Begleiter für unterwegs. Nicht nur das formschöne Design, sondern auch das geringe Gewicht wird Sie überzeugen. Der Dual Lader ist ein echtes Leichtgewicht und genau deswegen wird er auf Privat- oder auch Geschäftsreisen, Verwendung finden. Aber auch zu Hause ist das Ladegerät zuverlässig einsetzbar und eine echte Hilfe für Ihre Fotoprojekte. Das PATONA Dual Ladegerät wurde unter strengsten Qualitätskontrollen entwickelt und besitzt alle elektronischen Sicherheitsvorkehrungen. Sie können mit dem Dual Ladegerät 2 Akkus zeitgleich laden. Das im Lieferumfang enthaltene Micro USB Kabel ermöglicht es Ihnen, das Gerät mit Strom zu versorgen. Dazu kann jeder handelsübliche USB Port genutzt werden. Ihre Akkus sind zudem vor Überladung geschützt, da das Ladegerät über ein integriertes, automatisches Abschaltsystem verfügt.
Technische Daten - Input: 5V 2,1A
- Output: 8,4V 500mA x2
Das Ladegerät ist passend für Kamera Modelle:
Canon FSxx FS10, FS-10, FS100, FS-100, FS11, FS-11 HF HFG30, HF-G30 HFxx HF10, HF100, HF11 HGxx HG20, HG-20, HG21, HG-21 IVIS HFxx HF10, HF100, HF100, HF-100, HF11, HF20, HF-20, HF200, HF-200, HFS10, HF-S10, HFS100, HF-S100, HFS11, IVIS HF-10, IVIS HF-100, IVIS HF-11, IVIS HF-S11 IVIS HGxx HG20, HG-20, HG21, HG21, HG-21, HG-21, HG30, HG-30 Legria G10, G20, G25, HF G30, M30, M300, M301, M31, M32, M40, M400, M41, S10, S11, S1400 Legria FSxx FS19, FS-19, FS20, FS-20, FS200, FS-200, FS21, FS-21, FS22, FS-22, FS305, FS-305, FS306, FS-306, FS307, FS-307, FS36, FS-36, FS37, FS-37 Legria HF-Mxx HFM306 HD, HF-M306 HD, HFM31 HD, HF-M31 HD, HFM36 HD, HF-M36 HD Legria HF-Sxx HFS10 HD, HF-S10 HD, HFS20 HD, HF-S20 HD, HFS200 HD, HF-S200 HD, HFS21 HD, HF-S21 HD Legria HFxx HF200, HF-200, HF21, HF-21, HFM306, HF-M306, HFM31, HF-M31, HFM36, HF-M36, HFS10, HF-S10, HFS100, HF-S100, HFS11, HF-S11, HFS20, HF-S20, HFS21, HF-S21 XA XA20, XA25 Vixia
Bezeichnung der kompatiblen Original-Akkus:
Canon BP808, BP-808, BP819, BP-819, BP820, BP-820, BP827, BP-827, BP828, BP-828
Zusatzinformationen: Bei diesem Ladegerät handelt es sich um ein hochwertiges Produkt der Marke PATONA - von deutschen Ingenieuren designed und entwickelt.
|
| | |
| | | |
| | | |
| |