Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA Dual Ladegerät f. Garmin P11P15-04-N02 Montana 600 650 600 Moto 650 t inkl. Micro-USB Kabel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PATONA Dual Ladegerät f. Garmin P11P15-04-N02 Montana 600 650 600 Moto 650 t inkl. Micro-USB Kabel
Artikel-Nr.:
     296-191664DS
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     191664
EAN/GTIN:
     4055655189019
Suchbegriffe:
KAMERA
Ladegeräte
Garmin

PATONA Dual Ladegerät f. Garmin P11P15-04-N02 Montana 600 650 600 Moto 650 t inkl. Micro-USB Kabel

Das PATONA P11P15-04-N02 Dual Ladegerät ist der ideale Begleiter für unterwegs. Nicht nur das formschöne Design, sondern auch das geringe Gewicht wird Sie überzeugen.
Der Dual Lader ist ein echtes Leichtgewicht und genau deswegen wird er auf Privat- oder auch Geschäftsreisen, Verwendung finden. Aber auch zu Hause ist das Ladegerät zuverlässig einsetzbar und eine echte Hilfe für Ihre Fotoprojekte.
Das PATONA Dual Ladegerät wurde unter strengsten Qualitätskontrollen entwickelt und besitzt alle elektronischen Sicherheitsvorkehrungen.
Sie können mit dem Dual Ladegerät 2 Akkus zeitgleich laden. Das im Lieferumfang enthaltene Micro USB Kabel ermöglicht es Ihnen, das Gerät mit Strom zu versorgen. Dazu kann jeder handelsübliche USB Port genutzt werden.
Ihre Akkus sind zudem vor Überladung geschützt, da das Ladegerät über ein integriertes, automatisches Abschaltsystem verfügt.

Technische Daten

  • Input: 5V 2,1A
  • Output: 4,2V 600mA x2



Das Ladegerät ist passend für Kamera Modelle:

Garmin
Montana
600, 650, 600 Moto, 650 t
Monterra, Virb, Virb Elite

Bezeichnung der kompatiblen Original-Akkus:

Garmin Elite Monterra 01011654 03, Elite Monterra 010-11654 -03, Montana Virb 01011654 03, Montana Virb 010-11654 -03, P11P15-04-N02

Zusatzinformationen:
Bei diesem Ladegerät handelt es sich um ein hochwertiges Produkt der Marke PATONA - von deutschen Ingenieuren designed und entwickelt.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 14,07* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,12*
€ 35,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,66*
€ 35,30
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 19,78*
€ 23,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,93*
€ 22,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,16*
€ 21,61
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,44*
€ 20,75
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,07*
€ 16,74
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA
1929
ab € 12,22*
Ähnlich
PATONA
1930
ab € 10,21*
Ähnlich
PATONA
1931
ab € 10,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.