Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 296
>
PROMO Batterien, Akkus, Leuchten & Zubehör
>
Artikel
Eve / Infinio 14250V/S ER-1/2AA LTC 3,6V 1,2 Ah - 1er Pack
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
296-1945
Hersteller:
EVE Energy
Herst.-Nr.:
eve-14250-1,2A
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Eve 14250V/S ER
1/2AA LTC 3
6V 1
2 Ah
Eve / Infinio 14250V/S ER-1/2AA LTC 3,6V 1,2 Ah Typ 750/S oder 14250 kompatibel zu Saft oder Tadiran - wir liefern Infinio 14250 aus frischester Produktion
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 296
>
PROMO Batterien, Akkus, Leuchten & Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
1x lose
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,97*
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 0,97* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,21*
€ 3,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,94*
€ 3,50
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,62*
€ 3,12
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,92*
€ 2,28
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,86*
€ 2,21
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,24*
€ 1,48
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,19*
€ 1,42
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,97*
€ 1,15
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eve Infinio 14505/S ER-AA LTC 3,6V 2,6Ah - 1er Pack
EVE Energy
eve-14505-2,6A
ab € 3,06*
Sonstiges
Tadiran SL- 2870/S ER-D Lithium-Thionyl 3,6V - 1er Pack
Tadiran Batteries
TAD2780-S
ab € 25,27*
Sonstiges
Tadiran SL- 2880/S ER-D Lithium-Thionyl 3,6V - 1er Pack
Tadiran Batteries
TAD2880-S
ab € 25,23*
Sonstiges
Ultralife High Power 34615M ER-D Mono 14,5 Ah LTC 3,6V Spiral - 1er Pack
Ultralife
UL-34615M-
ab € 20,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen