Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA GoPro Hero 4 AHDBT-401 USB Dual Ladegerät AHDBT-401 inkl. Mini-USB Kabel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PATONA GoPro Hero 4 AHDBT-401 USB Dual Ladegerät AHDBT-401 inkl. Mini-USB Kabel
Artikel-Nr.:
     296-1983DS
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4055655152440
Suchbegriffe:
Netzteil Netzwerkkamera
Netzteil Videokamera
Netzteil Webcam
Netzwerkkamera Netzteil

PATONA GoPro Hero 4 AHDBT-401 USB Dual Ladegerät inkl. Mini-USB Kabel

Der GoPro Hero 4 USB Dual Ladegerät von PATONA ist durch sein extrem kompaktes Design ideal auch für Reisen oder professionelle Anwender.

Der Hero 4 Dual Ladegerät ist ein praktischer und zuverlässiger Begleiter für jedes digitale Fotoshooting.

Es ist möglich 2 Akkus zeitgleich zu laden. Das Ladegerät kann über jeden handelsüblichen USB Port mit dem mitgelieferten Mini-USB Kabel mit Strom versorgt werden. Durch ein integriertes automatisches Abschaltsystem wird eine Beschädigung der Akkus durch Überladung verhindert.

Technische Daten:

  • Input: DC 5V / 2A
  • Output: DC 5V / 0,8A (CH1 / CH2)
  • Abmessung: 6 x 4,5 x 2 cm
  • Anschlüsse: Micro USB (input), Mini USB (input), 2 Ladefächer (output)
Weitere Suchbegriffe: Videokamera Netzteil, Webcam Netzteil, netzteil netzwerkkamera, KAMERA, Ladegeräte, GoPro
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 8,84* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,21*
€ 16,91
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,14*
€ 16,83
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 9,43*
€ 11,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,39*
€ 11,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,31*
€ 11,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,24*
€ 11,00
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,84*
€ 10,52
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA
ab € 9,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.