| |
|
| Artikel-Nr.: 296-2014DS Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4260218592711 |
| |
|
| | |
| Akku f. Dell Inspiron 6000 9300 9200 E1705 XPS Gen2 U48 Hochleistungs-Akku mit neuen hochwertigen Markenzellen wie unter anderem von Panasonic, LG, Sanyo,... 100 % kompatibel mit den Original DELL Inspiron Akkus durch maßgefertigte Passform inklusive überladungs- und Kurzschlussschutz. Technische Daten:
Spannung: 11,1 Volt Kapazität: 6600mAh Typ: Li-Ion
Der Akku ist passend für folgende Modelle:
DELL Inspiron 6000
DELL Inspiron 9200
DELL Inspiron 9300
DELL Inspiron E1505n
DELL Inspiron E1705
DELL Inspiron XPS GEN 2
DELL Precision M6300
DELL Precsion M90
Original-Bezeichnung der DELL Inspiron Akkus Dieser Akku ersetzt folgende Akkutypen :
DELL310-6321, 310-6322, 312-0339, 312-0340, 312-0348, 312-0349, 312-0350,312-0429, 312-0455, C5974, D5318, F5635, G5260, G5266, U4873, Y4873,YF976
Wissenswertes:
Mit diesem Li-Ionen-Akku erwerben Sie ein Qualitätsprodukt. Der Akku ist 100% baugleich zu dem Original Akku. Alle Akkus sindnach höchsten europäischen Qualitätsstandards hergestellt und zeichnensich durch extreme Langlebigkeit aus.
Zudemhaben unsere Akkus höchste Zyklenfestigkeit, was eine hohe Anzahlmöglicher Lade- Entlade-Zyklen bedeutet. Die geringe Selbstentladungder Akkus sorgt bei Nichtgebrauch für geringen Energieverlust.
Diekompatiblen Nachbau-Akkus besitzen alle elektronischenSicherheitsvorkehrungen der Original-Akkus und können natürlich mitIhrem Original-Netzteil aufgeladen werden.Die Abbildungen sind nur Beispielbilder, ausgelieferter Artikel kann vom Bild abweichen.
|
| | |
| | | |
| |