Akku f. Apple Macbook Pro 15" MA464CH/A MA600J/A MA610
Hochleistungs-Akku mit neuen hochwertigen Markenzellen wie unter anderem von Panasonic, LG, Sanyo,...
100 % kompatibel mit den Original
Apple Akkus durch maßgefertigte Passform inklusive Überladungs- und Kurzschlussschutz.
Technische Daten:
Spannung: 10,8 Volt
Kapazität: 5600mAh
Typ: Li-Ionen
Farbe: silber
Der Apple Akku ist passend für folgende Modelle:
MacBook Pro 15 Zoll A1150
MacBook Pro 15 Zoll MA463CH/A
MacBook Pro 15 Zoll MA463KH/A
MacBook Pro 15 Zoll MA463LL/A
MacBook Pro 15 Zoll MA463ZH/HD100
MacBook Pro 15 Zoll MA464CH/A
MacBook Pro 15 Zoll MA464KH/A
MacBook Pro 15 Zoll MA464LL/A
MacBook Pro 15 Zoll MA464ZH/CTO
MacBook Pro 15 Zoll MA600J/A
MacBook Pro 15 Zoll MA600LL
MacBook Pro 15 Zoll MA600TA/A
MacBook Pro 15 Zoll MA601
MacBook Pro 15 Zoll MA601KH/A
MacBook Pro 15 Zoll MA601LL/A
MacBook Pro 15 Zoll MA601X/A
MacBook Pro 15 Zoll MA609*/A
MacBook Pro 15 Zoll MA609B/A
MacBook Pro 15 Zoll MA609J/A
MacBook Pro 15 Zoll MA609LL
MacBook Pro 15 Zoll MA610
MacBook Pro 15 Zoll MA610*D/A
MacBook Pro 15 Zoll MA610CH/A
MacBook Pro 15 Zoll MA610KH/A
MacBook Pro 15 Zoll MA610X/A
MacBook Pro 15 Zoll MA895CH/A
MacBook Pro 15 Zoll MA895KH/A
MacBook Pro 15 Zoll MA895RS/A
MacBook Pro 15 Zoll MA896*/A
MacBook Pro 15 Zoll MA896J/A
MacBook Pro 15 Zoll MA896LL
MacBook Pro 15 Zoll MA896X/A
MacBook Pro 15 Zoll MA463
MacBook Pro 15 Zoll MA463J/A
MacBook Pro 15 Zoll MA463LL
MacBook Pro 15 Zoll MA463ZH/A
MacBook Pro 15 Zoll MA464
MacBook Pro 15 Zoll MA464J/A
MacBook Pro 15 Zoll MA464LL
MacBook Pro 15 Zoll MA464ZH/A
MacBook Pro 15 Zoll MA600
MacBook Pro 15 Zoll MA600KH/A
MacBook Pro 15 Zoll MA600LL/A
MacBook Pro 15 Zoll MA600X/A
MacBook Pro 15 Zoll MA601J/A
MacBook Pro 15 Zoll MA601LL
MacBook Pro 15 Zoll MA601TA/A
MacBook Pro 15 Zoll MA609
MacBook Pro 15 Zoll MA609*D/A
MacBook Pro 15 Zoll MA609CH/A
MacBook Pro 15 Zoll MA609KH/A
MacBook Pro 15 Zoll MA609X/A
MacBook Pro 15 Zoll MA610*/A
MacBook Pro 15 Zoll MA610B/A
MacBook Pro 15 Zoll MA610J/A
MacBook Pro 15 Zoll MA610LL
MacBook Pro 15 Zoll MA895*/A
MacBook Pro 15 Zoll MA895J/A
MacBook Pro 15 Zoll MA895LL
MacBook Pro 15 Zoll MA895X/A
MacBook Pro 15 Zoll MA896CH/A
MacBook Pro 15 Zoll MA896KH/A
MacBook Pro 15 Zoll MA896RS/A
Original-Bezeichnung der Apple Akkus
Dieser Akku ersetzt folgende Akkutypen:
A1175 MA348G/A MA463LL/A MA464LL/A MA600LL/A MA680LL/A MA601LL MA466LL/A MA681LL/A A1405 A1078 M9325 E68043 M9325G/A M9756 M9756G/A M9756J/A ....
Wissenswertes: Zudem haben unsere Akkus höchste Zyklenfestigkeit, was eine hohe Anzahl möglicher Lade- Entlade-Zyklen bedeutet. Die geringe Selbstentladung der Akkus sorgt bei Nichtgebrauch für geringen Energieverlust.
Die kompatiblen Nachbau-Akkus besitzen alle elektronischen Sicherheitsvorkehrungen der Original-Akkus und können natürlich mit Ihrem Original-Netzteil aufgeladen werden.
Die Abbildungen sind nur Beispielbilder, ausgelieferter Artikel kann vom Bild abweichen.