Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku HP Compaq HP-550 6700 HSTNN_IB51 HSTNN_IB52 4,4mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku HP Compaq HP-550 6700 HSTNN_IB51 HSTNN_IB52 4,4mAh
Artikel-Nr.:
     296-2138DS
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     2138
EAN/GTIN:
     4260226324588
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

Akku HP Compaq 550 510 500 HSTNN-C29C HSTNN-C29C 4,4Ah


Hochleistungs-Akku mit neuen hochwertigen Markenzellen wie unter anderem von Panasonic, LG, Sanyo,...
100 % kompatibel mit den Original HP Compaq Akkus durch maßgefertigte Passform inklusive Überladungs- und Kurzschlussschutz.

 

Technische Daten:

Spannung: 10,8Volt
Kapazität: 4400mAh
Typ: Li-Ion


Der Akku ist passend für folgende Modelle:


HP Compaq
HP-550 , HP-6700, HP-6720 , HP-6720s , HP-6720t , HP-6730s , HP-6735s , HP-6820 , HP-6820s

 

 

 

Original-Bezeichnung der HP Compaq Akkus
Dieser Akku ersetzt folgende Akkutypen
:

HP-456865-001, HP-456864-001, HP-456623-001, HP-451545-361, HP-451086-621,
HP-451086-121, HP-451086-001, HP-451085-661, HP 451085-141, HP-6520,
HP-GJ655AA, HP-GJ655AA-ABH,
 
HSTNN_IB52, HSTNN_IB51, HSTNN_I40C, HSTNN_I39C, HSTNN_FB52, HSTNN_FB51


Wissenswertes:

Mit diesem Li-Ionen-Akku erwerben Sie ein Qualitätsprodukt . Der Akku ist 100% baugleich zu dem Original Akku. Alle Akkus sind nach höchsten europäischen Qualitätsstandards hergestellt und zeichnen sich durch extreme Langlebigkeit aus.

Zudem haben unsere Akkus höchste Zyklenfestigkeit, was eine hohe Anzahl möglicher Lade- Entlade-Zyklen bedeutet. Die geringe Selbstentladung der Akkus sorgt bei Nichtgebrauch für geringen Energieverlust.

Die kompatiblen Nachbau-Akkus besitzen alle elektronischen Sicherheitsvorkehrungen der Original-Akkus und können natürlich mit Ihrem Original-Netzteil aufgeladen werden.

 

Die Abbildungen sind nur Beispielbilder, ausgelieferter Artikel kann vom Bild abweichen.

 

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PATONA
2139
ab € 32,29*
Sonstiges
PATONA
2130
ab € 28,21*
Sonstiges
PATONA
2118
ab € 33,54*
Sonstiges
PATONA
2082
ab € 32,56*
Sonstiges
PATONA
2135
ab € 22,58*
Sonstiges
PATONA
2107
ab € 28,45*
Sonstiges
PATONA
2073
ab € 32,36*
Sonstiges
PATONA
2084
ab € 28,21*
Sonstiges
PATONA
2085
ab € 27,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.