| |
|
| Artikel-Nr.: 296-2164DS Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4260226323475 |
| |
|
| | |
| AKKU IBM Thinkpad Z61T 40Y6791 92P1121 92P1122 92P1123 Hochleistungs-Akku mit neuen hochwertigen Markenzellen wie unter anderem von Panasonic, LG, Sanyo,... 100 % kompatibel mit den Original IBM Thinkpad Akkus durch maßgefertigte Passform inklusive Überladungs- und Kurzschlussschutz. Technische Daten: Spannung: 10,8 Volt Kapazität: 4400mAh Typ: Li-Ion Der Akku ist passend für folgende Modelle: IBM ThinkPad Z Serie ThinkPad Z60t 2511 ThinkPad Z60t 2512 ThinkPad Z60t 2513 ThinkPad Z60t 2514 ThinkPad Z60t Serie ThinkPad Z61t 9440 ThinkPad Z61t 9441 ThinkPad Z61t 9442 ThinkPad Z61t 9443 ThinkPad Z61t 9448 ThinkPad Z61t Serie Original-Bezeichnung der IBM Thinkpad Akkus Dieser Akku ersetzt folgende Akkutypen : 40Y6791 ASM 92P1122 FRU 92P1121 FRU 92P1123 Wissenswertes: Mit diesem Li-Ionen-Akku erwerben Sie ein Qualitätsprodukt . Der Akku ist 100% baugleich zu dem Original Akku. Alle Akkus sind nach höchsten europäischen Qualitätsstandards hergestellt und zeichnen sich durch extreme Langlebigkeit aus. Zudem haben unsere Akkus höchste Zyklenfestigkeit, was eine hohe Anzahl möglicher Lade- Entlade-Zyklen bedeutet. Die geringe Selbstentladung der Akkus sorgt bei Nichtgebrauch für geringen Energieverlust. Die kompatiblen Nachbau-Akkus besitzen alle elektronischen Sicherheitsvorkehrungen der Original-Akkus und können natürlich mit Ihrem Original-Netzteil aufgeladen werden. Die Abbildungen sind nur Beispielbilder, ausgelieferter Artikel kann vom Bild abweichen. |
| | |
| | | |
| |