Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für DELL Latitude E-6400 E-6410 E-6500 E-6510 6600mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für DELL Latitude E-6400 E-6410 E-6500 E-6510 6600mAh
Artikel-Nr.:
     296-2205DS
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     2205
EAN/GTIN:
     4260270449671
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

Akku für DELL Latitude E-6400 E-6410 E-6500 E-6510 6600mAh

Hochleistungs-Akku mit neuen hochwertigen Markenzellen wie unter anderem von Panasonic, LG, Sanyo,...
100 % kompatibel mit den Original DELL Latitude und Precision Akkus durch maßgefertigte Passform inklusive Überladungs- und Kurzschlussschutz.

Technische Daten:
Spannung: 11,1 Volt
Kapazität: 6600mAh
Typ: Li-Ion


Der Akku ist passend für folgende Modelle:


Dell Latitude E6400, E6400 ATG, E6400 XFR, E6410, E6410 ATG,  E6500, E6510

Dell Precision M2400, M4400, M4500, M6400, M6500

Original-Bezeichnung der DELL Latitude und Precison Akkus
Dieser Akku ersetzt folgende Akkutypen :
FU268, FU274, FU571, KY477, KY265, KY266, KY268, MN632, MP303, MP307, NM631, NM633, PT434, PT435, PT436, PT437


Wissenswertes:
Mit diesem Li-Ionen-Akku erwerben Sie ein Qualitätsprodukt . Der Akku ist 100% baugleich zu dem Original Akku. Alle Akkus sind nach höchsten europäischen Qualitätsstandards hergestellt und zeichnen sich durch extreme Langlebigkeit aus.
Zudem haben unsere Akkus höchste Zyklenfestigkeit, was eine hohe Anzahl möglicher Lade- Entlade-Zyklen bedeutet. Die geringe Selbstentladung der Akkus sorgt bei Nichtgebrauch für geringen Energieverlust.
Die kompatiblen Nachbau-Akkus besitzen alle elektronischen Sicherheitsvorkehrungen der Original-Akkus und können natürlich mit Ihrem Original-Netzteil aufgeladen werden.


Die Abbildungen sind nur Beispielbilder, ausgelieferter Artikel kann vom Bild abweichen.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,12*
€ 62,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA
2204
ab € 22,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.