Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AKKU f. Acer Travelmate 2400 2403 2404 3210 3211 3220 3222 3224 3230


Menge:  Packung  
Produktinformationen
AKKU f. Acer Travelmate 2400 2403 2404 3210 3211 3220 3222 3224 3230
Artikel-Nr.:
     296-2236DS
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     2236
EAN/GTIN:
     4260284322113
Suchbegriffe:
NOTEBOOK
Akkus
Acer

AKKU f. Acer Travelmate 2400 2403 2404 3210 3211 3220 3222 3224 3230


Hochleistungs-Akku mit neuen hochwertigen Markenzellen wie unter anderem von Panasonic, LG, Sanyo,...
100 % kompatibel mit den Original Acer Aspire Akkus durch maßgefertigte Passform inklusive Überladungs- und Kurzschlussschutz.


Technische Daten:
Spannung: 11,1 Volt
Kapazität: 6600mAh
Typ: Li-Ion


Der Akku ist passend für folgende Acer Modelle:

Acer Travelmate 2400, 2403, 2404, 3210, 3211, 3220, 3222, 3224, 3230, 3270, 2403WXCi, 2403WXMi, 3210Z, 3211WXMi, 3222WXMi, 3224WXMi

Acer Aspire 3030-Serie, 3050, 3053, 3200, 3230, 3600, 3602, 3608, 3610, 3680, 3682, 5030, 5050, 5051, 5500, 5501, 5502, 5503, 5504, 5510, 5512, 5513, 5550, 5570, 5580, 5600, 3053WXMi, 3603- Serie, 3682WXMi, 5500Z, 5504WXMi

Original-Bezeichnung der Acer Akkus
Dieser Akku ersetzt folgende Akkutypen:

3UR18650Y-2-QC261, 3UR18650F-3-QC262, BATEFL50L6C40, BATEFL50L6C48, BATEFL50L9C72, BT.00603.006, BT.00603.010, BT.00604.001, BT.00604.004, BT.00604.012, BT.00903.007, LC.BTP00.002, LC.BTP01.006, LIP6220QUPC-SY6, SQU-528


Wissenswertes:
Mit diesem Li-Ionen-Akku erwerben Sie ein Qualitätsprodukt. Der Akku ist 100% baugleich zu dem Original Akku. Alle Akkus sind nach höchsten europäischen Qualitätsstandards hergestellt und zeichnen sich durch extreme Langlebigkeit aus.
Zudem haben unsere Akkus höchste Zyklenfestigkeit, was eine hohe Anzahl möglicher Lade- Entlade-Zyklen bedeutet. Die geringe Selbstentladung der Akkus sorgt bei Nichtgebrauch für geringen Energieverlust.
Die kompatiblen Nachbau-Akkus besitzen alle elektronischen Sicherheitsvorkehrungen der Original-Akkus und können natürlich mit Ihrem Original-Netzteil aufgeladen werden.


Die Abbildungen sind nur Beispielbilder, ausgelieferter Artikel kann vom Bild abweichen.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 28,69* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,49*
€ 62,46
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,74*
€ 59,19
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 37,30*
€ 44,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,80*
€ 43,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,64*
€ 41,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,86*
€ 40,29
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,69*
€ 34,14
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA
2278
ab € 22,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.