Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 296
>
PROMO Batterien, Akkus, Leuchten & Zubehör
>
Artikel
Panasonic Spezialbatterie CR 2354 Lithium 3V - 1er Pack
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
296-2354P
Hersteller:
Panasonic
Herst.-Nr.:
CR2354BU
EAN/GTIN:
4250747990201
Suchbegriffe:
Panasonic Spezialbatterie CR 2354 L...
1x Lose
Panasonic Spezialbatterie CR 2354 Lithium 3V - 1er Pack
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 296
>
PROMO Batterien, Akkus, Leuchten & Zubehör
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,59*
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,59* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,20*
€ 9,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,49*
€ 2,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,44*
€ 2,90
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,28*
€ 2,71
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,99*
€ 2,37
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,59*
€ 1,89
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Energizer Advanced Einwegbatterie 9V Alkali
Energizer
E300488200
ab € 24,26*
Sonstiges
Energizer Advanced Einwegbatterie C Alkali
Energizer
E300488100
ab € 18,27*
Sonstiges
Energizer Advanced Wiederaufladbarer Akku 9V Alkali
Energizer
E300488300
ab € 22,39*
Sonstiges
Energizer Energizer MAX PLUS LR03 AAA Batterie, Alkali, 1.5V
Energizer
7638900423174
ab € 13,62*
Sonstiges
Energizer LR6 AA Batterie, Alkali, 1.5V Standard
Energizer
7638900423372
ab € 13,56*
Sonstiges
Megacell Universal Headlight 3LED inkl. 3 AAA - 1er Blister
Megacell
3LED-Headlight
ab € 5,70*
Sonstiges
Multipower Bleiakku MP12-12C 151x99x100 - 1er Pack
Multipower
MP-1212C
ab € 29,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen