| |
|
| Artikel-Nr.: 296-2399DS Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4055655154451 |
| |
|
| | |
| PATONA Premium Akku f. DELL Latitude E6400 E6410 E6500 E6510 4400mAh Der hochwertige Akku für Dell ist aus der Premium Serie der erfolgreichen deutschen Marke PATONA. Er wurde entwickelt um den Bedürfnissen anspruchsvoller Kunden gerecht zu werden. So richtet sich die neu geschaffene PATONA Premium Serie u.a. an Außendienstmitarbeiter, Studenten und alle Personen, die auf eine lange Akkulaufzeit angewiesen sind.
Die neue langlebige PATONA Premium Akku Serie steht für Topqualität zu fairen Preisen.
Technische Daten:
Zellen: Original Samsung Zellen Spannung: 11,1 Volt Kapazität: 5200mAh Typ: Li-Ion
Der Akku ist passend für folgende Modelle:
Dell Latitude E6400, E6400 ATG, E6400 XFR, E6410, E6410 ATG, E6500, E6510 Precision M2400, M4400, M4500, M6400, M6500
Original-Bezeichnung der Dell Akkus Dieser Akku ersetzt folgende Akkutypen:
Dell FU268, FU274, FU571, KY265, KY266, KY268, KY477, MN632, MP303, MP307, NM631, NM633, PT434, PT435, PT436, PT437
Wissenswertes: Mit diesem Li-Ionen-Akku erwerben Sie ein Qualitätsprodukt. Der Akku ist 100% baugleich zu dem Original Akku. Alle Akkus sind nach höchsten europäischen Qualitätsstandards hergestellt und zeichnen sich durch extreme Langlebigkeit aus. Zudem haben unsere Akkus höchste Zyklenfestigkeit, was eine hohe Anzahl möglicher Lade- Entlade-Zyklen bedeutet. Die geringe Selbstentladung der Akkus sorgt bei Nichtgebrauch für geringen Energieverlust. Die kompatiblen Nachbau-Akkus besitzen alle elektronischen Sicherheitsvorkehrungen der Original-Akkus und können natürlich mit Ihrem Original-Netzteil aufgeladen werden.
Die Abbildungen sind nur Beispielbilder, ausgelieferter Artikel kann vom Bild abweichen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für DELL, akku für laptop, NOTEBOOK, Premium Akkus, Dell |
| | |
| |