| |
|
| Artikel-Nr.: 296-2776DS Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4055655185172 |
| |
|
| | |
| PATONA Akku f. Medion Akoya E7218 Akoya E7218 MD97872 MD97938 MD98680 MD98770 Hochleistungs-Akku mit neuen hochwertigen Markenzellen wie unter anderem von Panasonic, LG, Sanyo,... 100 % kompatibel mit den Original Medion Akkus durch maßgefertigte Passform inklusive Überladungs- und Kurzschlussschutz. Technische Daten: Spannung: 14,4Volt Kapazität:4400mAh Typ: Li-Ion Der Akku ist passend für folgende Modelle: Medion Akoya E7218, MD97872, MD97938, MD98680, MD98770, MD98920, MD98921, MD98970, P7624, P7812
Original-Bezeichnung der Medion Akkus Dieser Akku ersetzt folgende Akkutypen: Medion 40036339, 40036340, 40036343, 604N00T011107, 604N00T011140, BTP-DNBM, BTP-DOBM
Wissenswertes: Mit diesem Li-Ion-Akku erwerben Sie ein Qualitätsprodukt. Der Akku ist 100% baugleich zu dem Original Akku. Alle Akkus sind nach höchsten europäischen Qualitätsstandards hergestellt und zeichnen sich durch extreme Langlebigkeit aus. Zudem haben unsere Akkus höchste Zyklenfestigkeit, was eine hohe Anzahl möglicher Lade- Entlade-Zyklen bedeutet. Die geringe Selbstentladung der Akkus sorgt bei Nichtgebrauch für geringen Energieverlust. Die kompatiblen Nachbau-Akkus besitzen alle elektronischen Sicherheitsvorkehrungen der Original-Akkus und können natürlich mit Ihrem Original-Netzteil aufgeladen werden. Die Abbildungen sind nur Beispielbilder, ausgelieferter Artikel kann vom Bild abweichen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku für Laptops, Akku für Notebook, Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für Medion, Notebookakku für Panasonic, notebook akku 4400mah, notebookakku für panasonic, NOTEBOOK, Akkus, Medion |
| | |
| |