PATONA Akku f. Fujitsu BP176 Celsius H700 Mobile Workstation H710 Mobile
Hochleistungs-Akku mit neuen hochwertigen Markenzellen wie unter anderem von Panasonic, LG, Sanyo,...
100 % kompatibel mit den Original Fujitsu Akkus durch maßgefertigte Passform inklusive Überladungs- und Kurzschlussschutz.
Technische Daten:
Spannung: 10,8Volt
Kapazität:4400mAh
Typ: Li-Ion
Der Akku ist passend für folgende Modelle:
Fujitsu
Celsius H700 Mobile Workstation, H710 Mobile Workstation, H910 Mobile Workstation, H920 Series
LifeBook A1220, A530, A6210, A6220, A6230, AH530, AH550, E780, E8410, E8420, E8420E, E8420LA, N7010, NH570
Original-Bezeichnung der Fujitsu Akkus
Dieser Akku ersetzt folgende Akkutypen:
Fujitsu 644680, CP335276-01, CP335284-01, CP335319-01, FPB0145-01, FPCBP175, FPCBP175A, FPCBP175AP, FPCBP176, FPCBP176AP, FPCBP199, FPCBP199AP, FPCBP233, FPCBP233AP, FPCBP251, S26391-F405-L800, S26391-F405-L810, S26391-F518-L200
Wissenswertes:
Mit diesem Li-Ion-Akku erwerben Sie ein Qualitätsprodukt. Der Akku ist 100% baugleich zu dem Original Akku. Alle Akkus sind nach höchsten europäischen Qualitätsstandards hergestellt und zeichnen sich durch extreme Langlebigkeit aus.
Zudem haben unsere Akkus höchste Zyklenfestigkeit, was eine hohe Anzahl möglicher Lade- Entlade-Zyklen bedeutet. Die geringe Selbstentladung der Akkus sorgt bei Nichtgebrauch für geringen Energieverlust.
Die kompatiblen Nachbau-Akkus besitzen alle elektronischen Sicherheitsvorkehrungen der Original-Akkus und können natürlich mit Ihrem Original-Netzteil aufgeladen werden.
Die Abbildungen sind nur Beispielbilder, ausgelieferter Artikel kann vom Bild abweichen.