Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA Akku f. SamsungB650 B650AC GT-I9150 GT-I9152 GT-i9158 SCH-P709


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PATONA Akku f. SamsungB650 B650AC GT-I9150 GT-I9152 GT-i9158 SCH-P709
Artikel-Nr.:
     296-3026DS
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     3026
EAN/GTIN:
     4055655155113
Suchbegriffe:
Akkus für Samsung-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys

PATONA Akku f. Samsung B650 B650AC GT-I9150 GT-I9152 GT-i9158 SCH-P709


Hochleistungs Smartphone Akku mit neuen hochwertigen Markenzellen. Der Akku ist 100 % kompatibel mit den Original Samsung Akku. Der Smartphone Akku ist mit den Sicherheitsvorkehrungen der Original-Akkus ausgestattet und zeichnet sich durch optimale Passgenauigkeit aus.

Technische Daten:
Marke: PATONA
Spannung: 3.8 Volt
Kapazität: 2600mAh / 9.9 Wh
Typ: Li-Ion

Der Akku ist passend für folgende Smartphones:
Samsung GT-I9150, GT-I9152, GT-i9158, SCH-P709,
Samsung Galaxy Mega 5.8, Galaxy Mega Duos

Dieser Akku ersetzt folgende Original Akkutypen:
Samsung B650, B650AC, B650AE

Wissenswertes:
Mit diesem Akku erwerben Sie ein Qualitätsprodukt der Marke PATONA, dass nach höchsten europäischen Qualitätsstandards hergestellt wurde. Der Akku ist 100% baugleich zu dem Original Akku
Samsung B650. Alle PATONA Akkus sind extrem langlebig und nach aktuellsten europäischen Qualitätsstandards hergestellt.
Unsere Smartphone Akkus zeichnen sich durch höchste Zyklenfestigkeit aus, was eine maximal hohe Anzahl an möglicher Lade- und Entlade-Zyklen bedeutet. Bei Nichtgebrauch sorgt die geringe Selbstentladung der Smartphoneakkus für einen geringen Energieverlust. Die kompatiblen Nachbau-Akkus sind besitzen alle elektronischen Sicherheitsvorkehrungen der Original-Akkus. Dies bedeutet u.a. Überladungs- und Kurzschlussschutz. Natürlich können alle natürlich mit Ihrem Original-Netzteil aufgeladen werden.

Die Abbildungen sind nur Beispielbilder, ausgelieferter Artikel kann vom Bild abweichen.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 12,45* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,37*
€ 31,38
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,95*
€ 30,88
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 17,30*
€ 20,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,04*
€ 20,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,33*
€ 19,43
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,62*
€ 18,59
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,45*
€ 14,82
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA
3046
ab € 9,58*
Ähnlich
PATONA
3039
ab € 8,38*
Ähnlich
PATONA
3025
ab € 9,92*
Ähnlich
PATONA
3020
ab € 9,72*
Ähnlich
PATONA
3029
ab € 7,43*
Ähnlich
PATONA
3023
ab € 10,91*
Ähnlich
PATONA
3022
ab € 10,90*
Ähnlich
PATONA
3049
ab € 9,21*
Ähnlich
PATONA
3021
ab € 13,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.