Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA Akku f. Nokia BL-4C Nokia 1661 1662 2650 2651 2652 2690 3108


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PATONA Akku f. Nokia BL-4C Nokia 1661 1662 2650 2651 2652 2690 3108
Artikel-Nr.:
     296-3031DS
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     3031
EAN/GTIN:
     4055655155168
Suchbegriffe:
Akkus für Nokia-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys

PATONA Akku f. Nokia BL-4C Nokia 1661 1662 2650 2651 2652 2690 3108


Hochleistungs Smartphone Akku mit neuen hochwertigen Markenzellen. Der Akku ist 100 % kompatibel mit den Original Samsung Akku. Der Smartphone Akku ist mit den Sicherheitsvorkehrungen der Original-Akkus ausgestattet und zeichnet sich durch optimale Passgenauigkeit aus.

Technische Daten:
Marke: PATONA
Spannung: 3.7 Volt
Kapazität: 1000mAh / 3.7 Wh
Typ: Li-Ion

Der Akku ist passend für folgende Handys:
Nokia 1661, Nokia 1662,
Nokia 2650, Nokia 2651, Nokia 2652, Nokia 2690,
Nokia 3108, Nokia 3500 classic,
Nokia 5100,
Nokia 6100, Nokia 6101, Nokia 6103, Nokia 6125, Nokia 6126, Nokia 6131, Nokia 6133, Nokia 6136, Nokia 6170, Nokia 6260, Nokia 6300, Nokia 6820
Nokia 7200, Nokia 7270, Nokia 2220 slide,
Nokia X2-00


Dieser Akku ersetzt folgende Original Akkutypen:
Nokia BL-4C

Wissenswertes:
Mit diesem Akku erwerben Sie ein Qualitätsprodukt der Marke PATONA, dass nach höchsten europäischen Qualitätsstandards hergestellt wurde. Der Akku ist 100% baugleich zu dem Original Akku Nokia BL-4C. Alle PATONA Akkus sind extrem langlebig und nach aktuellsten europäischen Qualitätsstandards hergestellt.
Unsere Smartphone Akkus zeichnen sich durch höchste Zyklenfestigkeit aus, was eine maximal hohe Anzahl an möglicher Lade- und Entlade-Zyklen bedeutet. Bei Nichtgebrauch sorgt die geringe Selbstentladung der Smartphoneakkus für einen geringen Energieverlust. Die kompatiblen Nachbau-Akkus sind besitzen alle elektronischen Sicherheitsvorkehrungen der Original-Akkus. Dies bedeutet u.a. Überladungs- und Kurzschlussschutz. Natürlich können alle natürlich mit Ihrem Original-Netzteil aufgeladen werden.

Die Abbildungen sind nur Beispielbilder, ausgelieferter Artikel kann vom Bild abweichen.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 7,42* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,06*
€ 19,11
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,63*
€ 18,60
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 10,42*
€ 12,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,29*
€ 12,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,93*
€ 11,82
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,54*
€ 11,35
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,42*
€ 8,83
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA
3033
ab € 4,52*
Ähnlich
PATONA
3024
ab € 8,15*
Ähnlich
PATONA
3030
ab € 7,24*
Ähnlich
PATONA
3035
ab € 7,25*
Ähnlich
PATONA
3028
ab € 8,21*
Ähnlich
PATONA
3032
ab € 7,20*
Ähnlich
PATONA
3034
ab € 7,62*
Ähnlich
PATONA
3185
ab € 13,00*
Ähnlich
PATONA
3200
ab € 23,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.