Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA Akku f. Samsung S6 Edge EB-BG925ABE, SM-G925


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PATONA Akku f. Samsung S6 Edge EB-BG925ABE, SM-G925
Artikel-Nr.:
     296-3100DS
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     3100
EAN/GTIN:
     4055655155762
Suchbegriffe:
Akkus für Samsung-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys

PATONA Akku f. Samsung S6 Edge EB-BG925ABE, SM-G925


Hochleistungs Smartphone Akku mit neuen hochwertigen Markenzellen. Der Akku ist 100 % kompatibel mit den Original Samsung S6 Edge. Der Smartphone Akku ist mit den Sicherheitsvorkehrungen der Original-Akkus ausgestattet und zeichnet sich durch optimale Passgenauigkeit aus.

Technische Daten:
Marke: PATONA
Spannung: 3.8 Volt
Kapazität: 2600mAh / 9,9Wh
Typ: Li-Polymer

Dieser Akku ersetzt folgende Smartphones:
Samsung S6 Edge

Dieser Akku ersetzt folgende Original Akkutypen:
EB-BG925ABE, SM-G925

Wissenswertes:
Mit diesem Akku erwerben Sie ein Qualitätsprodukt der Marke PATONA, dass nach höchsten europäischen Qualitätsstandards hergestellt wurde. Der Akku ist 100% baugleich zu dem Original Akku Samsung S6 Edge. Alle PATONA Akkus sind extrem langlebig und nach aktuellsten europäischen Qualitätsstandards hergestellt.
Unsere Smartphone Akkus zeichnen sich durch höchste Zyklenfestigkeit aus, was eine maximal hohe Anzahl an möglicher Lade- und Entlade-Zyklen bedeutet. Bei Nichtgebrauch sorgt die geringe Selbstentladung der Smartphoneakkus für einen geringen Energieverlust. Die kompatiblen Nachbau-Akkus sind besitzen alle elektronischen Sicherheitsvorkehrungen der Original-Akkus. Dies bedeutet u.a. Überladungs- und Kurzschlussschutz. Natürlich können alle natürlich mit Ihrem Original-Netzteil aufgeladen werden.

Die Abbildungen sind nur Beispielbilder, ausgelieferter Artikel kann vom Bild abweichen.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 15,27* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,38*
€ 38,53
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,26*
€ 37,20
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 20,84*
€ 24,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,61*
€ 24,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,82*
€ 23,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,77*
€ 22,34
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,27*
€ 18,17
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA
3114
ab € 11,45*
Ähnlich
PATONA
3103
ab € 10,56*
Ähnlich
PATONA
3115
ab € 8,84*
Ähnlich
PATONA
3104
ab € 22,42*
Ähnlich
PATONA
3107
ab € 7,60*
Ähnlich
PATONA
3116
ab € 8,05*
Ähnlich
PATONA
3126
ab € 22,34*
Ähnlich
PATONA
3124
ab € 27,88*
Ähnlich
PATONA
3113
ab € 15,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.