Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA Akku f. Apple iPad Air 2 Apple A1547


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PATONA Akku f. Apple iPad Air 2 Apple A1547
Artikel-Nr.:
     296-3125DS
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     3125
EAN/GTIN:
     4055655156004
Suchbegriffe:
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys
Akkus für Handys

PATONA Akku f. Apple iPad Air 2 Apple A1547


Hochleistungs Smartphone Akku mit neuen hochwertigen Markenzellen. Der Akku ist 100 % kompatibel mit den Original Apple iPad Air 2. Der Smartphone Akku ist mit den Sicherheitsvorkehrungen der Original-Akkus ausgestattet und zeichnet sich durch optimale Passgenauigkeit aus.

Technische Daten:
Marke: PATONA
Spannung: 3,73 Volt
Kapazität: 7340mAh / 27,4Wh
Typ: Li-Polymer

Dieser Akku ersetzt folgende Smartphones:
Apple iPad Air 2 128 GB Wi-Fi, 2 128 GB Wi-Fi/Cellular, 2 16 GB Wi-Fi, 2 16 GB Wi-Fi/Cellular, 2 64 GB Wi-Fi, 2 64 GB Wi-Fi/Cellular

Dieser Akku ersetzt folgende Original Akkutypen:
Apple A1547

Wissenswertes:
Mit diesem Akku erwerben Sie ein Qualitätsprodukt der Marke PATONA, dass nach höchsten europäischen Qualitätsstandards hergestellt wurde. Der Akku ist 100% baugleich zu dem Original Akku Apple iPad Air 2. Alle PATONA Akkus sind extrem langlebig und nach aktuellsten europäischen Qualitätsstandards hergestellt.
Unsere Smartphone Akkus zeichnen sich durch höchste Zyklenfestigkeit aus, was eine maximal hohe Anzahl an möglicher Lade- und Entlade-Zyklen bedeutet. Bei Nichtgebrauch sorgt die geringe Selbstentladung der Smartphoneakkus für einen geringen Energieverlust. Die kompatiblen Nachbau-Akkus sind besitzen alle elektronischen Sicherheitsvorkehrungen der Original-Akkus. Dies bedeutet u.a. Überladungs- und Kurzschlussschutz. Natürlich können alle natürlich mit Ihrem Original-Netzteil aufgeladen werden.

Die Abbildungen sind nur Beispielbilder, ausgelieferter Artikel kann vom Bild abweichen.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 37,83* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 74,35*
€ 88,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 72,41*
€ 86,17
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 48,71*
€ 57,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,23*
€ 57,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,70*
€ 54,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,96*
€ 52,31
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,83*
€ 45,02
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA
3160
ab € 12,18*
Ähnlich
PATONA
3202
ab € 11,00*
Ähnlich
PATONA
3203
ab € 12,65*
Ähnlich
PATONA
3120
ab € 23,98*
Ähnlich
PATONA
3121
ab € 29,78*
Ähnlich
PATONA
3171
ab € 35,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.