| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 296-359421R Herst.-Nr.: 9421-R EAN/GTIN: 4029113942140 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Led Lenser Ledlenser® Taschenlampe X21R.2, Koffer Das sensationelle Ledlenser® Flaggschiff überzeugt mit besten Werten, technisch ausgefeilten Lösungen und einer klaren Formensprache. Die sensationelle Lichtleistung von bis zu 3200 lm* lässt sich über sieben Reflektorlinsen präzise fokussieren. Dank der X LENS Technology werden die Strahlenbündel mit den Vorteilen des patentierten**** Advanced Focus Systems (AFS) zu einem perfekten Lichterlebnis verstärkt. Die Smart Light Technology Pro in Verbindung mit dem neuen „Fast Action Switch“ ermöglicht einfaches und direktes Ansteuern einzelner Lichtfunktionen. Durch die zukunftsweisende Akkutechnologie und das Floating Charge System Pro werden Ladevorgänge noch komfortabler, verschleißfrei und praxistauglich. Eine integrierte Transportsicherung ermöglicht auch die Nutzung in Fahrzeugen. Spezifikationen LED Bezeichnung: Xtreme Power LED LED-Konfiguration: 7 x Xtreme Power LED Lichtstrom *: MIN: 200 lm MAX: 3200 lm Leuchtweite *: MIN: 150 m MAX: 700 m Leuchtdauer**: MIN: 3 h MAX: 40 h Technische Daten Spannungsversorung: 4 x Li-FePO4 Energietank (Wh) ***: 48 Wh IP Schutzklasse: IPX4 Größe & Gewicht Länge defokussiert: 405 mm Kopfdurchmesser (mm): 95.4 mm Gewicht (ohne Verpackung): 1300 g Artikelinformationen Gehäusefarbe: Schwarz Lieferumfang: Floating Charge System Bedienungsanleitung Ladegerät Stativhalter Roll Protection Ring Minikatalog Ladestation mit Netzteil |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Akkulampe, Akkuleuchte, Akku-Packs, Akkupack, Batteriepack, Handlampe, Handleuchte, LED-Taschenlampe, Metalltaschenlampe, Stablampe, Stableuchte, Stabtaschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, akku-taschenlampe led lenser, akku taschenlampe, led akku-taschenlampe, Led Lenser X21R.2 Advanced Fokus |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |