Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitecore Keyring Thumb - 1er Box / 10 Box in VKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nitecore Keyring Thumb - 1er Box / 10 Box in VKE
Nitecore Keyring Thumb - 1er Box / 10 Box in VKE
Artikel-Nr.:
     296-40228
Hersteller:
     NiteCore
Herst.-Nr.:
     143171
EAN/GTIN:
     6952506402281
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
led taschenlampe nitecore
Die Nitecore Thumb ist eine kompakte und vielseitig einsetzbare Schlüsselbund-Lampe. Die Hochleistungs-LED leistet 85 Lumen. Der integrierte Li-Ion Akku kann über einen Micro-USB-Anschluss geladen werden. Das Besondere an der Thumb ist aber der um 120 ° bewegliche Kopf. Mit dem Clip kann die Lampe an der Ausrüstung oder Kleidung befestigt und der Lampenkopf nach vorn abgeknickt werden, so hat man die Hände frei. Ein weiteres Feature ist das Rotlicht. Leistung und Brenndauer High (85 Lumen) für ca. 45 Minuten Mid (30 Lumen) für ca. 2 Stunden 15 Minuten Low (2 Lumen) für ca. 22 Stunden Rotlicht Lieferumfang: Nitecore Thumb Technische Daten Länge: ca. 74 mm Breite: ca. 24 mm Dicke: ca. 7 mm Gewicht: ca. 25 g Leuchtmittel: Hochleistungs-LED Leuchtstärke: max. 85 Lumen Leuchtweite: ca. 26 m Gehäuse aus Polycarbonat wasserdicht nach IP65
Weitere Suchbegriffe: taschenlampe led, taschenlampe, Nitecore Keyring Thumb, 1x Box / 10 Box in VKE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 14,97*
€ 22,46*
Lager 296
69
€ 5,90*
ab € 13,46*
€ 27,91*
Preise: Lager 296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 296
Versand: Lager 296
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 296
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kodak
Kodak-R03-S4
ab € 0,45*
Sonstiges
Varta
04276 101 401
ab € 0,112*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.