| |
|
| Artikel-Nr.: 296-4523DS Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4055655156875 |
| |
|
| | |
| PATONA Synchron USB Ladegerät f. Casio NP20 NP-20 mit LCD-Display Mit dem exklusiven PATONA Synchron USB Ladegerät f. Casio NP20 NP-20 kann ein Akku und ein Drittgerät (bspw. Tablet, Smartphone,....) zeitgleich über den USB-Output aufgeladen werden. Das LCD Display zeigt den Ladezustand des Akkus sowohl bei Verbindung mit einer Stromquelle als auch ohne an. Als Stromeingangsquelle können Steckdose 100-240V, 12V oder 24V Bordspannungsteckdose (Zigarettenanzünder) in Auto, Wohnmobil, LKW, Boot,... oder Micro-USB verwendet werden. Der eingebaute Mikrochip schützt die Batterien vor Überhitzung und Überladung.
Technische Daten: Input: AC 100V-240V 50/60Hz 400mA (Max) DC 12-24V 1300mA (min) Micro USB 5V 2100mA
Output: DC 4,2V / 8,4V 800mA USB Output: DC 5V 1000mA
Anmerkung: Bei Betrieb des Ladegerätes per Micro-USB Input wird der USB-Output aus Sicherheitsgründen automatisch deaktiviert.
Passend für folgende Kameratypen: Casio Exilim EXM1, EX-M1 , EXM2 , EX-M2 , EXM20, EX-M20, EXS1 , EX-S1 , EXS100, EX-S100, EXS2 , EX-S2 , EXS20, EX-S20, EXS3 , EX-S3 , EXS500, EX-S500, EXS600 , EX-S600 , EXS600D, EX-S600D, EXS770 , EX-S770 , EXS770D, EX-S770D, EXS880, EX-S880, EXZ11 , EX-Z11 , EXZ12, EX-Z12, EXZ3 , EX-Z3 , EXZ4 , EX-Z4 , EXZ5 , EX-Z5 , EXZ6 , EX-Z6 , EXZ60 , EX-Z60 , EXZ65 , EX-Z65 , EXZ7 , EX-Z7 , EXZ70 , EX-Z70 , EXZ75 , EX-Z75 , EXZ77, EX-Z77, EXZ770, EX-Z770, EXZ8 , EX-Z8
Passend für folgende Akkumodelle: Casio NP20, NP-20
|
| | |
| | | |
| |