Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA Synchron USB Ladegerät f. Nikon ENEL10 EN-EL10 mit LCD-Display


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PATONA Synchron USB Ladegerät f. Nikon ENEL10 EN-EL10 mit LCD-Display
Artikel-Nr.:
     296-4530DS
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4055655156929
Suchbegriffe:
KAMERA Ladegeräte Olympus
PATONA Synchron USB Ladegerät f. Nikon ENEL10 EN-EL10 mit LCD-Display Mit dem exklusiven PATONA Synchron USB Ladegerät f. Nikon ENEL10 EN-EL10 kann ein Akku und ein Drittgerät (bspw. Tablet, Smartphone,....) zeitgleich über den USB-Output aufgeladen werden. Das LCD Display zeigt den Ladezustand des Akkus sowohl bei Verbindung mit einer Stromquelle als auch ohne an. Als Stromeingangsquelle können Steckdose 100-240V, 12V oder 24V Bordspannungsteckdose (Zigarettenanzünder) in Auto, Wohnmobil, LKW, Boot,... oder Micro-USB verwendet werden. Der eingebaute Mikrochip schützt die Batterien vor Überhitzung und Überladung. Technische Daten: Input: AC 100V-240V 50/60Hz 400mA (Max) DC 12-24V 1300mA (min) Micro USB 5V 2100mA Output: DC 4,2V / 8,4V 800mA USB Output: DC 5V 1000mA Anmerkung: Bei Betrieb des Ladegerätes per Micro-USB Input wird der USB-Output aus Sicherheitsgründen automatisch deaktiviert. Passend für folgende Kameratypen: Kodak Klic 7006 Nikon CoolPix S200, S500 Olympus Camedia D630 Zoom, D-630 Zoom, FE190, FE-190, FE220, FE-220, FE230, FE-230, FE240, FE-240, FE250, FE-250, FE280, FE-280, FE290, FE-290, FE300, FE-300, FE5500, FE-5500, IR300, IR-300 MJU Mini Digital Stylus 700, 710, 730, 740, 750, 760, 770, 780, 820, 830, 1200, 720 SW, 790SW, SP700, SP-700, Verve Digital, X600 , X-600 Digital S Pentax Optio M30, T30, W30 Passend für folgende Akkumodelle: Nikon ENEL10, EN-EL10 Olympus LI40B, LI-40B, LI42B, LI-42B Pentax DLI63, D-LI63, XS70
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 28,77* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,77*
€ 47,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,57*
€ 47,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,88*
€ 43,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,60*
€ 41,17
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,74*
€ 40,15
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,77*
€ 34,24
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA
ab € 27,20*
Ähnlich
PATONA
ab € 27,24*
Ähnlich
PATONA
ab € 27,32*
Ähnlich
PATONA
ab € 27,28*
Ähnlich
PATONA
ab € 27,18*
Ähnlich
PATONA
ab € 27,13*
Ähnlich
PATONA
ab € 27,25*
Ähnlich
PATONA
ab € 27,15*
Ähnlich
PATONA
ab € 27,29*
Ähnlich
PATONA
ab € 27,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.