Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenix Zubehör Camping Lampshade LD/PD Serie - 1er Box


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fenix Zubehör Camping Lampshade LD/PD Serie - 1er Box
Fenix Zubehör Camping Lampshade LD/PD Serie - 1er Box
Artikel-Nr.:
     296-46105
Hersteller:
     Fenixlight
Herst.-Nr.:
     fen-camp
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fenix Zubehör Camping Lampshade LD/...
1x Box
Fenix Camping Lampshade Der Camping Lampshade ist ein einzigartiges Zubehör welches speziell für Fenix Taschenlampe n entwickelt worden ist. Es verwandelt Ihre Taschenlampe in eine Camping-Laterne! Der Lampshade wird einfach auf den Lampenkopf aufgesteckt. Oben befindet sich eine Befestigungsöse mit welcher sie zum Beispiel mit einem Haken oder Band die Lampe unter das Zeltdach hängen können. Der sonst nach vorn gerichtete Lichtstrahl der Taschenlampe wird durch einen Reflektor und einen Diffusor in ein raumfüllendes Rundumlicht verwandelt. Ihre Taschenlampe kann mit dem Lampshade ebenso als Leselicht verwendet werden. Der Fenix Camping Lampshade ist z.B. für folgende Fenix Modelle verwendbar: - Fenix LD10, Fenix LD12, Fenix LD20, Fenix LD22 - Fenix PD20,Fenix PD30, Fenix HP10, Fenix HL20 Darüberhinaus ist der Camping Lampshade natürlich auch für Taschenlampe n anderer Hersteller mit einem Lampenkopf-Durchmesser von 21 - 22,5 mm geeignet. Der Fenix Camping Lampshade ist das ideale Zubehör zum Zelten. Setzen Sie Ihre Fenix Taschenlampe individuell ein! Hier die Besonderheiten auf einen Blick: Konvertiert eine Taschenlampe in eine Camping-Laterne Geeignet für alle Taschenlampe n mit einem Lampenkopf-Durchmesser von 21 - 22,5 mm Einfach am Lampenkopf aufsteckbar und abnehmbar Ebenso geeignet als Leselicht Hält hohen Temperaturen stand Gefertigt aus Plexiglas und PC Kunststoff von Bayer Leverkusen MaterialScience AG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 6,22* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,09*
€ 10,82
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,07*
€ 10,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,76*
€ 10,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,52*
€ 10,14
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,90*
€ 9,40
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,22*
€ 7,40
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fenixlight
AD302B-Blue
ab € 6,22*
Ähnlich
Fenixlight
AR102
ab € 14,07*
Ähnlich
Fenixlight
AD201
ab € 6,20*
Ähnlich
Fenixlight
grünfilter
ab € 6,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.