Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEM Ultra UL2.4-12 12V 2,4 Ah Faston 4,8mm VDS - 1er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     296-471324
Hersteller:
     Infinio
Herst.-Nr.:
     UL2.4-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
OEM Ultra UL2.4
12 12V 2
4 Ah Faston 4
8mm VDS
OEM Ultra UL2.4-12 12V 2,4 Ah Faston 4,8mm VDS - 1er Pack
Weitere Suchbegriffe: 1x lose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 7,23* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,32*
€ 22,99
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,07*
€ 22,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,88*
€ 21,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,85*
€ 15,29
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,37*
€ 14,72
pro Packung
ab 960 Packungen
€ 8,82*
€ 10,50
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,23*
€ 8,60
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Infinio
12V-3,4
ab € 9,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.