Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
Industrieakku
>
18650 Akku
>
Artikel
INFINIO NCR18650A 3,6V Li-Ion 3000 mAh - 1er Pack
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
296-47650
Hersteller:
Infinio
Herst.-Nr.:
18650-3100PA
EAN/GTIN:
4250747990546
Suchbegriffe:
18650 Akku
Akku 18650
Industrieakku
Industriezelle
INFINIO NCR18650A 3,6V Li-Ion-Kobalt 3000 mAh - 1er Pack
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 296
>
PROMO Batterien, Akkus, Leuchten & Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
18650 akku 3000 mah
,
18650 akku
,
industrieakku li ion
,
Panasonic NCR18650A 3
,
6V Li
,
Ion
,
Kobalt 3100 mAh
,
1x lose
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 5,46*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 5,46* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,98*
€ 9,50
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,97*
€ 9,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,76*
€ 9,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,57*
€ 9,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,97*
€ 8,29
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,46*
€ 6,50
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INFINIO NCR18650B 3,6V Li-Ion-Kobalt 3400 mAh - 1er Pack
Infinio
18650-3400PA
ab € 7,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen