| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 296-5048DS Herst.-Nr.: 5048 EAN/GTIN: 4055655204422 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PATONA 4in1 Ladegerät für Samsung BP88a BP-88a IA-BP88a DV200 DV300 Mit dem neuartigen 4in1 Ladegerät der Exklusivmarke PATONA kann der Akku per Stromkabel, KFZ-Adapter, Micro-USB oder USB-Kabel aufgeladen werden. Durch 4 Lademöglichkeiten in einem Gerät haben Sie maximale Flexibilität und Platzersparnis auf Reisen - laden Sie bspw. Ihren Akku mit einem Stromkabel, KFZ-Kabel, Micro-USB Kabel oder per USB-Kabel auf. für Akku: Samsung BP88a, BP-88a, IA-BP88a Das Ladegerät für Digitalkamera bzw. Camcorder ist passend für: Samsung DV200, DV-200, DV300, DV-300, DV300F, DV-300F Wissenswertes: Schnell-Ladegerät für Digitalkamera / Camcorder incl. KFZ-Lader (12V). Ausgestattet mit einer LED-Anzeige zur Anzeige des Ladestatus. Verwendung von hochwertigen und qualitätsgeprüften Kunststoffen, Kabeln und Elektronikbauteilen. Überwachung des Ladestroms für lange Lebensdauer des Akkus. Umweltfreundlicher Herstellungsprozess des Ladegerätes. Alle Ladegeräte sind nach höchsten europäischen Qualitätsstandards hergestellt und zeichnen sich durch extreme Langlebigkeit aus. Die Ladegeräte besitzen alle elektronischen Sicherheitsvorkehrungen der Original-Ladegeräte wie bspw. Überladungs- und Überhitzungsschutz. 4in1 Lademöglichkeiten: Ideal für Reisen da platzsparend aufgrund der 4 Lademöglichkeiten, wobei nur eines der folgenden Kabel benötigt wird: - 2-poliges Stromkabel - KFZ-Kabel 12V - USB-Kabel bspw. durch Anschluß an Computer / Laptop - Micro-USB Kabel mittels Handy-Netzteil (nach Einigung der großen Mobiltelefonhersteller auf einen einheitlichen Stromzufuhranschluss wird dies zukünftig für die meisten Mobiltelefone der Standardanschluss sein) Anschlüsse des Ladegerätes: - USB A Buchse - USB Micro-B Buchse - IEC 320-C7 für 2-poliges Stromkabel - Hohlstecker für KFZ-Kabel 12V Technische Eigenschaften: - Akku wird zum Laden in das Ladegerät eingelegt - LED zeigt den Ladezustand an (rot=laden; grün=voll geladen) - maximale Sicherheit durch Überladungs- und Überhitzungsschutz - jedes Gerät wurde einzeln im Dauertest geprüft und erfüllt alle europäischen Sicherheitsanforderungen Lieferumfang: - Ladestation für Akku - 2-poliges Stromkabel - KFZ-Kabel 12V - nicht enthalten = USB-Kabel - nicht enthalten = Micro-USB Kabel - ausführliche deutsche und englische Bedienungsanleitung Die Abbildungen sind nur Beispielbilder, ausgelieferter Artikel kann vom Bild abweichen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |