Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grepow 1250mAh 22,2V 60C 6S1P Lipo Akku mit EC3-Stecker


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Grepow 1250mAh 22,2V 60C 6S1P Lipo Akku mit EC3-Stecker
Artikel-Nr.:
     296-508092
Hersteller:
     Grepow
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     6928493357859
Suchbegriffe:
Lithium-Polymer-Akku
Grepow 1250mAh 22,2V 60C 6S1P Lipo Akku mit EC3-Stecker Geeignet für Golin 280. Technische Daten: - Kapazität: 1250 mAh - Spannung: 22,2V - Maximale Dauerentladung: 60 ¬∞ C (75 A) - Maximale Burst-Entladung: 120 ¬∞ C (150 A) - Gewicht: 206 g - Abmessungen: 75 * 38 * 43 mm r
Weitere Suchbegriffe: Grepow 1250mAh 22, 2V 60C 6S1P Lipo Akku mit EC3-Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,45*
  
Preis gilt ab 4.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 25,45* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 8 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Packungen
€ 31,56*
€ 37,56
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 31,42*
€ 37,39
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 30,13*
€ 35,85
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 28,41*
€ 33,81
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 25,45*
€ 30,29
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.