Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
Lithium-Polymer-Akku
>
Artikel
Grepow 25 / 50C 1250mAh 3S1P 11.1V Airsoft Gun Lipo Akku mit T-Stecker
Menge:
Packungen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
296-508372A
Hersteller:
Grepow
Herst.-Nr.:
6928493338742
EAN/GTIN:
6928493338742
Suchbegriffe:
Lithium-Polymer-Akku
lithium polymer akku
Grepow 25 / 50C 1250mAh 3S1P 11.1V Airsoft Gun Lipo Akku mit T-Stecker Grepow 25 / 50C 1250mAh 2S1P 7,4 V Airsoft Gun Lipo-Akku mit T-Stecker geeignet für Pufferröhren und AEGs, bei denen der Akkuraum ohne Leistungseinbußen ist und für LE-Lager wie M4 usw. geeignet ist. Technische Daten: - Kapazität: 1250 mAh - Spannung: 11,1V - Entladungsrate: 25 / 50C - Stecker: T-Stecker - Abmessungen: 124 * 21 * 19 mm - Nettogewicht: 91 g -Batteriezelltyp: Lithiumpolymer
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 296
>
Akkupacks für Drohnen, CAR, AIRSOFT, UAV, MODELLBAU
Weitere Suchbegriffe:
Grepow 25 / 50C 1250mAh 3S1P 11.1V Airsoft Gun Lipo Akku mit T-Stecker
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 19,30*
Preis gilt ab 6.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 19,30* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 36,81*
€ 43,80
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 36,21*
€ 43,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,66*
€ 29,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,07*
€ 28,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,73*
€ 27,05
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 22,54*
€ 26,82
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 19,30*
€ 22,97
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grepow NiMH AA 1,2V 1100 mAh HT - 1er Pack
Grepow
AA-1100-GRE
ab € 6,21*
Ähnlich
Grepow NiMH AA 1,2V 1800 mAh LP - 1er Pack
Grepow
AA-1800-GRE
ab € 6,22*
Ähnlich
Grepow NiMH AA 1,2V 2000 mAh LS - 1er Pack
Grepow
AA-2000-GRE-Akku
ab € 6,20*
Ähnlich
Grepow NiMH C 1,2V 4000 mAh HT - 1er Pack
Grepow
C-4000-HAT
ab € 6,20*
Ähnlich
Grepow NiMH D 1,2V 9500 mAh HP - 1er Pack
Grepow
D-9500-Akku
ab € 11,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen