Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grepow Charging Safeguard for 2S-6S Lipo Battery Charger Protector


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Grepow Charging Safeguard for 2S-6S Lipo Battery Charger Protector
Artikel-Nr.:
     296-508378
Hersteller:
     Grepow
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     6928493356845
Suchbegriffe:
Ladegerät Lipo
Ladegerät Lipo-Akku
Ladegerät Lithium-Polymer-Akku
Lipo Akku Ladegerät
Grepow Charging Safeguard for 2S-6S Lipo Battery Charger Protector Grepow Charging Safeguard Der 6S Charger Protector verf√ºgt √ºber einen Adapteranschluss für die automatische Abschaltung, der für den Lithium-Polymer-Akku 2S-6S (Nennspannung 3,7 V / Zelle) ausgelegt ist. Es verf√ºgt √ºber mehrere Funktionen, die das sichere Laden eines LiPo-Akkus ermöglichen. Technische Daten: Nettogewicht: 88 g; Abmessungen: 88 mm Länge x 65 mm Breite x 20 mm Höhe Eingangsspannung: DC5V-30V Eingangsstrom: Max 30A Ausgangsspannung: DC5V-25.8V Ausgangsstrom: Max 30A
Weitere Suchbegriffe: Lithium-Polymer-Akku Ladegerät, ladegerät lipo, Grepow Charging Safeguard for 2S-6S Lipo Battery Charger Protector
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,43*
  
Preis gilt ab 4.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 19,43* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 8 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Packungen
€ 24,17*
€ 28,76
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 24,04*
€ 28,61
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 22,73*
€ 27,05
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 21,56*
€ 25,66
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 19,43*
€ 23,12
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.