Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tattu 850mAh 11,1V 75C 3S1P FPV Akku mit XT60 Stecker


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Tattu 850mAh 11,1V 75C 3S1P FPV Akku mit XT60 Stecker
Artikel-Nr.:
     296-509016
Hersteller:
     Grepow
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     6928493355480
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Lithium-Polymer-Akku
Tattu 850mAh 11,1V 75C 3S1P FPV Akku Mit XT60 Geeignet für Quad Größe 150-180, Eachine Wizard TS130 uvm. Technische Daten: Kapazität: 850mAh Spannung: 11.1V/3S Entlade rate: 75C Gewicht: 85g Abmessungen: 59X30X24mm r
Weitere Suchbegriffe: Modellbau-Akkus, Modellbauakku, Racingpack, akkupack, Tattu 850mAh 11, 1V 75C 3S1P FPV Akku mit XT60 Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,52*
  
Preis gilt ab 4.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 10,52* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 8 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Packungen
€ 13,55*
€ 16,12
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 13,39*
€ 15,93
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 12,72*
€ 15,14
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 12,25*
€ 14,58
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 10,52*
€ 12,52
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.