Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitecore Pro Taschenlampe MH10 - 1er Box


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Nitecore Pro Taschenlampe MH10 - 1er Box
Nitecore Pro Taschenlampe MH10 - 1er Box
Artikel-Nr.:
     296-55421
Hersteller:
     NiteCore
Herst.-Nr.:
     55421
EAN/GTIN:
     6952506401635
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
led taschenlampe nitecore
Nitecore MH10 aufladbar (gute Alternative zur Fenix FD30) Die MH10 gehört ebenfalls zur neuen Multitask Hybrid Serie von NiteCore. Alle Modelle dieser Serie verfügen über die Möglichkeit den Akku in der Lampe zu laden und haben die gleichen Funktionen. Der Unterschied zwischen den einzelnen Modellen besteht nur in der Stromversorgung und damit in der Leuchtleistung und je nach Reflektorgröße in der Leuchtcharakteristik. Die MH10 wird sehr komfortabel über einen einzigen Schalter bedient. Außerdem gibt der Schalter Informationen über den genauen Akku Zustand aufs 1/10 Volt genau. Es stehen dem Benutzer 4 Leuchtstufen sowie Strobe und SOS zur Auswahl. Die NiteCore MH10 ist mit einer CREE XM-L U2 LED ausgestattet und leistet maximal 1000 Lumen. Die MH10 wird mit einem 18650er Li-Ion Akku ausgeliefert, kann aber auch mit herkömmlichen Lithium Primärzellen Typ CR123A betrieben werden. Geladen werden können in der Lampe aber nur Akkus des Typ 18650. Leistung und Laufzeit (für 18650er) Turbo (1000 Lumen) für max. 1 Stunden 15 min Mid (240 Lumen) für max. 6 Stunden Low (70 Lumen) für max. 28 Stunden Lower (1 Lumen) für max. 520 Stunden Strobe und SOS Lieferumfang: NiteCore MH10, Li-Ion Akku Typ 18650 2300 mAh, Lanyard, USB-Ladekabel, Clip, Holster, Ersatz-Dichtring Technische Daten: Länge: 13 cm Gehäusedurchmesser: 2,54 cm Kopfdurchmesser: 2,54 cm Gewicht ohne Batterien: ca. 75 g Leuchtmittel: CREE XM-L U2 LED Leuchtleistung: max. 1000 Lumen Leuchtweite: 232 m Batterie: 1 x 18650 Li-Ion Akku, 2 x CR123A Lithium Batterie (nicht ladbar!!) Mikro-USB-Ladebuchse
Weitere Suchbegriffe: taschenlampe led, taschenlampe, Nitecore Pro Taschenlampe MH10, 1x Box
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 45,67* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,72*
€ 80,59
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,43*
€ 77,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,82*
€ 73,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,97*
€ 64,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,45*
€ 62,42
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,67*
€ 54,35
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA
5543
ab € 14,02*
Ähnlich
PATONA
5549
ab € 14,01*
Ähnlich
PATONA
5619
ab € 14,01*
Ähnlich
PATONA
5604
ab € 14,02*
Ähnlich
PATONA
5603
ab € 14,01*
Ähnlich
PATONA
5618
ab € 14,01*
Ähnlich
PATONA
5527
ab € 14,12*
Ähnlich
PATONA
5565
ab € 14,02*
Ähnlich
PATONA
5542
ab € 14,10*
Ähnlich
PATONA
5541
ab € 14,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.