Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
NIMH Akku
>
Artikel
Akku für Automower 210AC 220AC 230ACX Solar Hybrid 18V NiMh 3000mAh
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
296-6049DS
Hersteller:
PATONA
Herst.-Nr.:
6049
EAN/GTIN:
4055655148818
Suchbegriffe:
NIMH Akku
Nickel-Metallhydrid-Akku
nimh akku 3000mah
nimh akku
AKKU für Automower 210AC 220AC 230ACX Solar Hybrid 18V NiMh 3000mAh
Hochleistungs-Akku mit neuen hochwertigen Markenzellen 100 % kompatibel mit den Original Husqvarna Automower Akkus durch maßgefertigte Passform inklusive Überladungs- und Kurzschlussschutz.
Technische Daten:
Spannung: 18 Volt
Kapazität: 3000 mAh
Typ: NiMh
Der Akku ist passend für folgende Husqvarna Rasenmähermodelle:
Automower G2,
Automower SH,
Automower 210 AC,
Automower 220 AC,
Automower 230 ACX (für dieses Modell werden 2 Akkus benötigt)
Automower Solar Hybrid Solarmäher.
Wissenswertes:
Mit diesem NIMh Akku erwerben Sie ein Qualitätsprodukt . Der Akku ist 100% baugleich zu dem Original Akku.
Alle Akkus sind nach höchsten europäischen Qualitätsstandards hergestellt und zeichnen sich durch extreme Langlebigkeit aus. Zudem haben unsere Akkus höchste Zyklenfestigkeit, was eine hohe Anzahl möglicher Lade- Entlade-Zyklen bedeutet.
Die geringe Selbstentladung der Akkus sorgt bei Nichtgebrauch für geringen Energieverlust.
Die kompatiblen Nachbau-Akkus besitzen alle elektronischen Sicherheitsvorkehrungen der Original-Akkus und können natürlich mit Ihrem Original-Netzteil aufgeladen werden.
Die Abbildungen sind nur Beispielbilder, ausgelieferter Artikel kann vom Bild abweichen.
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 296
>
WERKZEUG AKKUS Premium
Weitere Suchbegriffe:
WERKZEUG
,
Akkus
,
Husqvarna
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 31,53*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 31,53* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,05*
€ 66,70
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,15*
€ 64,44
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 40,61*
€ 48,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,23*
€ 47,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,09*
€ 46,52
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,00*
€ 44,03
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,53*
€ 37,52
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AKKU für Makita Werkzeuge 10,8V 1500 mAh Li-Ion BL1013
PATONA
6028
ab € 15,61*
Ähnlich
AKKU für Makita Werkzeuge 18V 3000 mAh Ni-MH 1820 1822 1833 1834 1835
PATONA
6051
ab € 33,39*
Ähnlich
Patona 6027 Werkzeug-Akku für Makita ersetzt 7000 / 7001 / 7002 / 7033 AKKUS WER
PATONA
6027
ab € 17,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen