PATONA Akku für Black & Decker VP3621 VP100 VP368 VP600 VP940
Hochleistungs-Akku mit neuen hochwertigen Markenzellen 100 % kompatibel mit den Original Black & Decker Akkus durch maßgefertigte Passform inklusive Überladungs- und Kurzschlussschutz. Die Akkus lassen sich für verschiedene Werkzeuge nutzen wie z.B. Stabschrauber, Lampe etc...
Technische Daten:
Spannung: 3,6 Volt
Kapazität: 2100 mAh
Typ: Ni-MH
Marke: PATONA
Der Akku ist passend für folgende Werkzeug-Modelle:
Black & Decker S100 / S110
Black&Decker XJ01 388183-00
Black&Decker P/N 151995-02
Black&Decker 383900-004
BLACK & DECKER VersaPak VP3621
VersaPak GVP / GVP-D Radar Guns
Original-Bezeichnung der Werkzeug Akkus
Dieser Akku ersetzt folgende Akkutypen:
VP-100, VP100, VP-130, VP130, VP105, VP143, VP230, VP368, VP369, VP510, VP600, VP650, VP660, VP810, VP940, VP3621, VP4100, VP4200, VP4300, VP7221, VP7240 VP7251, VP7251C, Snake Light, CTOEVP110, MAKVP110, 387854-00, 151995-03, 383900-03, 15199503, 38390003,
Wissenswertes:
Mit diesem NI-MH-Akku erwerben Sie ein Qualitätsprodukt . Der Akku ist 100% baugleich zu dem Original Akku.
Alle Akkus sind nach höchsten europäischen Qualitätsstandards hergestellt und zeichnen sich durch extreme Langlebigkeit aus. Zudem haben unsere Akkus höchste Zyklenfestigkeit, was eine hohe Anzahl möglicher Lade- Entlade-Zyklen bedeutet.
Die geringe Selbstentladung der Akkus sorgt bei Nichtgebrauch für geringen Energieverlust.
Die kompatiblen Nachbau-Akkus besitzen alle elektronischen Sicherheitsvorkehrungen der Original-Akkus und können natürlich mit Ihrem Original-Netzteil aufgeladen werden.
Die Abbildungen sind nur Beispielbilder, ausgelieferter Artikel kann vom Bild abweichen.