Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Bosch Roll-Lift K10 K12 Rollfix D870E D962E FDD087 861E


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Akku für Bosch Roll-Lift K10 K12 Rollfix D870E D962E FDD087 861E
Artikel-Nr.:
     296-6079DS
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     6079
EAN/GTIN:
     4055655159593
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
akku für bosch

PATONA Akku f. Bosch Roll-Lift K10 K12 Rollfix D870E D962E FDD087 861E

Hochleistungs-Akku mit neuen hochwertigen Markenzellen 100 % kompatibel mit den Original Bosch Akkus durch maßgefertigte Passform inklusive Überladungs- und Kurzschlussschutz. Die Akkus lassen sich für verschiedene Antriebssysteme nutzen. So kommen sie in Rollläden, Jalousien, Markisen und Toren zur Anwendung. Lästiges Kurbeln oder mühseliges Gutziehen gehört mit den PATONA Akku betriebenen Antrieben der Vergangenheit an - Nutzen sie den Komfort des einfachen Knopfdrückens.


Technische Daten:
Spannung: 6.0 Volt
Kapazität: 3000mAh / 18.0Wh
Typ:
Ni-Mh


Der Akku ist passend für folgende Bosch Motor-Modelle:
Roll-Lift K10, Roll-Lift K12,
Rollfix D870E, D962E, FDD087, FDD087D, 861E,
Somfy D14, Somfy K8, Somfy K10, Somfy K12

Original-Bezeichnung der Bosch Geräte Akkus
Dieser Akku ersetzt folgende Akkutypen:
Bosch 9 500 005, 9000163, FD252/10, 8781105908, 710055, 8787335119

Wissenswertes:

Mit diesem Ni-Mh-Akku erwerben Sie ein Qualitätsprodukt . Der Akku ist 100% baugleich zu dem Original Akku.
Alle Akkus sind nach höchsten europäischen Qualitätsstandards hergestellt und zeichnen sich durch extreme Langlebigkeit aus. Zudem haben unsere Akkus höchste Zyklenfestigkeit, was eine hohe Anzahl möglicher Lade- Entlade-Zyklen bedeutet.
Die geringe Selbstentladung der Akkus sorgt bei Nichtgebrauch für geringen Energieverlust.
Die kompatiblen Nachbau-Akkus besitzen alle elektronischen Sicherheitsvorkehrungen der Original-Akkus und können natürlich mit Ihrem Original-Netzteil aufgeladen werden.

Die Abbildungen sind nur Beispielbilder, ausgelieferter Artikel kann vom Bild abweichen.

Weitere Suchbegriffe: WERKZEUG, Akkus, Bosch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 16,21* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,09*
€ 34,62
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,40*
€ 33,80
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 22,72*
€ 27,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,62*
€ 25,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,62*
€ 24,54
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,97*
€ 23,76
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,21*
€ 19,29
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA
6083
ab € 28,12*
Ähnlich
PATONA
6084
ab € 31,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.