PATONA Akku f. Bosch BAT607 BAT614 GSR 14.4 V-LI 25614
Hochleistungs-Akku der Marke PATONA mit neuen hochwertigen Markenzellen. Die Akkus lassen sich für verschiedene Werkzeuge nutzen wie z.B. Bohrschrauber, Akkuschrauber, Akkubohrer etc...
Technische Daten:
Spannung: 14,4 Volt
Kapazität: 3000 mAh
Typ: Li-ion
Marke: PATONA
Der Akku ist passend für folgende Werkzeug-Modelle:
Bosch GSR 1440-LI, Bosch 17614-01, Bosch 25614, Bosch 26614, Bosch 26614-01, Bosch 3601H61T10, Bosch 36614-02, Bosch 37614, Bosch 37614-01, Bosch DDB180-02, Bosch GBH 14.4 V-LI, Bosch GHO 14.4 V-LI, Bosch GST 14.4 V-LI, Bosch HDB180-02, Bosch PB360S, Bosch TSR 1080-LI
Bosch DDS Serien:
DDS180-02, DDS180-03
Bosch GDR Serien:
GDR 1080-LI, GDR 14.4 V-LI, GDR 14.4 V-LI MF, GDR 14.4 V-LIN, GDR 14.4V-LIMF, GDR 14.4V-LIN, GDR 1440-LI
Bosch GDS Serien:
GDS 14.4 V-LI, GDS 14.4 V-LIN, GDS 14.4V-LIN, GSR 1080-LI
Bosch GSB Serien:
GSB 14.4 V-LI, GSB 14.4 VE-2-LI, GSB 14.4 VE-2-LIN, GSB 14.4-2-LI, GSB 14.4V-LIN2, GSB 14.4VE2LIN
Bosch GSR Serien:
GSR 14.4 V-LI, GSR 14.4 V-LIN, GSR 14.4 V-LIN2, GSR 14.4 VE-2-LI, GSR 14.4-2-LI, GSR 14.4V-LIN, GSR 14.4V-LIN2
Bosch HDS Serien:
HDS180-02, HDS180-03
Dieser Akku ersetzt folgende Akkutypen:
Bosch 2 607 336 078, 2 607 336 150, 2 607 336 224, 2 607 336 234, 2 607 336 318, 2 607 336 600, 2 607 336 607, 2 607 336 608, 2 607 336 740, BAT607, BAT607G, BAT614, BAT614G,2607336078, 2607336150, 2607336224, 2607336234, 2607336318, 2607336600, 2607336607, 2607336608, 2607336740
Wissenswertes:
Mit diesem Li-ion Akku erwerben Sie ein Qualitätsprodukt.
Alle Akkus sind nach höchsten europäischen Qualitätsstandards hergestellt und zeichnen sich durch extreme Langlebigkeit aus. Zudem haben unsere Akkus höchste Zyklenfestigkeit, was eine hohe Anzahl möglicher Lade- Entlade-Zyklen bedeutet.
Die geringe Selbstentladung der Akkus sorgt bei Nichtgebrauch für geringen Energieverlust.
Die kompatiblen Nachbau-Akkus besitzen alle elektronischen Sicherheitsvorkehrungen der Original-Akkus und können natürlich mit Ihrem Original-Netzteil aufgeladen werden.
Die Abbildungen sind nur Beispielbilder, ausgelieferter Artikel kann vom Bild abweichen.