Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AKKU für Dewalt - Black & Decker - ELU und Würth 12 V EZWA49 EZWA50


Menge:  Packung  
Produktinformationen
AKKU für Dewalt - Black & Decker - ELU und Würth 12 V EZWA49 EZWA50
Artikel-Nr.:
     296-6123DS
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4055655199827
Suchbegriffe:
Akku für Dewalt
Akkus für Dewalt-Werkzeug
Akku für Würth
Akkus für Würth-Werkzeug

AKKU für Dewalt - Black & Decker - ELU und Würth Werkzeuge 12 Volt: 3000 mAh EZWA49 EZWA50

Hochleistungs-Akku mit neuen hochwertigen Markenzellen 100 % kompatibel mit den Original Dewalt - Black & Decker - ELU und Würth Geräte Akkus durch maßgefertigte Passform inklusive Überladungs- und Kurzschlussschutz. Die Akkus lassen sich für verschiedene Werkzeuge nutzen wie z.B. Bohrschrauber, Handkreissäge, Lampen, Schlagbohrschrauber, Schnellbauschrauber, Schlagschrauber etc.

Technische Daten:
Spannung: 12 Volt
Kapazität: 3000 mAh
Typ: Ni-Mh

Der Akku ist passend für folgende Dewalt Werkzeug-Modelle:
BLACK & DECKER:
CD1200K, CD431K, FS12, FSL12, HP331K2,  
MT1203B, PS12VK, PS12VK2, PS3500, PS3550K

DEWALT:
DC528 (light), DC727KA, DC727VA, DC756KA, DC756KB, DC980KA,
DC980KB, DC981KA, DC981KB, DC540, DC540K, DW051K, DW051K-2,
DW053K, DW053K-2, DW053K-2H, DW940K, DW940K-2, DW953,
DW953K-2, DW968K-2, DW970, DW971K-2, DW972, DW972B, DW972K-2,
DW972QK-2, DW975, DW975B, DW975K, DW977, DW977B, DW977K,
DC542, DC542K, DC612KA, DC614KA, DC727KA, DC727KA-AR, DC727KA-B2,
DC727VA, DC740K-2, DC740KA, DC742KA, DC742VA, DC756KA, DC756KB,
DC840KA, DC841KA, DC845KA, DC945KB, DCD910KX, DCDK12

2802K, 2812B, 2812K, 2852B, 2861K-2, 2872B, 2872K-2, 2872KQ, 2898B, 2898K

Bohrschrauber:
BSA12K, BSA50K, BSA50KA, BSA52K, BSA52KA, DW907K2, DW907K-2,  
DW907K2H, DW907K-2H, DW907Z, DW927K2, DW927K-2, DW952K2, DW952K-2,
DW953K2, DW953K-2, DW956K2, DW956K-2, DW956K2H, DW956K-2H,
DW980, DW980K2, DW980K-2, DW980K2H, DW980K-2H

Handkreissäge:
DW930, DW930K

Lampen:
DW904, DW915, DW917 (Floodlight ), TL12, UL12,

Schlagbohrschrauber:
DW981, DW981K-2, DW981K2, DW981KD-2, DW981KD2,
DW981KF-2, DW981KF2, DW981KQ, DW981K2H, DW988K2H, DW989K2H, 
SBA51K, SBA55K, SBA55KA

Schnellbauschrauber:
GSA64K, GSA64KA, DW979K2H, DW979K-2H

Schlagschrauber:
DW052K, DW052K2, DW052K-2, DW052K2H, 
DW052K-2H, DW052Z, DW977K2, DW977K-2, SSA12KA

Winkelbohrmaschine:
DW965K, DW965K-2, DW979K2, DW979K-2

WÜRTH:
BS12A Power, Würthmaster SP12V ( 151946-13 )

Original-Bezeichnung der Dewalt Werkzeug Akkus
Dieser Akku ersetzt folgende Akkutypen:
BLACK & DECKER :
PS130, CD, FS, FSL, HP, MT, PS Serien

DEWALT:
25453,  DC9071, DE9037, DE9071, DE9072, DE9074,
DE9075, DE9274,   DW9071, DW9072, DW9074

ELU:
EZWA49, EZWA50, EZWA57, EZWA60, EZWA61

WÜRTH:
700900320

Wissenswertes:
Mit diesem NI-Mh-Akku erwerben Sie ein Qualitätsprodukt . Der Akku ist 100% baugleich zu dem Original Akku.
Alle Akkus sind nach höchsten europäischen Qualitätsstandards hergestellt und zeichnen sich durch extreme Langlebigkeit aus. Zudem haben unsere Akkus höchste Zyklenfestigkeit, was eine hohe Anzahl möglicher Lade- Entlade-Zyklen bedeutet.
Die geringe Selbstentladung der Akkus sorgt bei Nichtgebrauch für geringen Energieverlust.
Die kompatiblen Nachbau-Akkus besitzen alle elektronischen Sicherheitsvorkehrungen der Original-Akkus und können natürlich mit Ihrem Original-Netzteil aufgeladen werden.

Die Abbildungen sind nur Beispielbilder, ausgelieferter Artikel kann vom Bild abweichen.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 49,28*
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 28,05* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,28*
€ 58,64
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,17*
€ 56,13
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 37,05*
€ 44,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,28*
€ 43,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,40*
€ 42,13
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,05*
€ 40,52
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,05*
€ 33,38
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.