Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta NIMH 12V Akkupack Roto ZEL Akku 12 V/2,6Ah WDT-S RT2 SF G2/G3/G4 - 1er Blister


Menge:  Packung  
Produktinformationen
velux 946933 SSl Akku
velux 946933 SSl Akku
Artikel-Nr.:
     296-630856
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     12V-10S1P-JST
EAN/GTIN:
     4250747991963
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
akku-pack 12v 2,6ah
Baugleich zu Akkupack ROTO ZEL 12V/2,1 Ah Passend für Dachrolladensystem RT Solar Funk / RT2 SF-G2, 449228 Hochwertiger Akkupack 10zellig. - System: NiMH Akku - Spannung: 12 Volt - Kapazität: 2600mAh - Maße: 144,2 x 53 x 14,53mm - Gewicht: 290g - voll kompatibel mit höherer Leistung als der Erstausrüsterakku - Upgrade von 2100 mAh auf 2600 mAh - mit hochwertigen Varta AA 5716 2600 mAh Akkus gebaut!
Weitere Suchbegriffe: akku-packs nimh, akku packs, GP NIMH 12V Akkupack Roto ZEL Akku 12 V/2, 6Ah WDT, S RT2 SF G2/G3/G4, 1x Blister
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 22,17* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,14*
€ 51,34
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,38*
€ 48,05
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 34,98*
€ 41,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,78*
€ 40,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,49*
€ 37,47
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,85*
€ 35,52
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 26,25*
€ 31,24
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,17*
€ 26,38
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GP Battery
120270AAHCBC4
ab € 10,18*
Sonstiges
Varta
06106 301 402
ab € 1,32*
Sonstiges
Varta
06106 301 404
ab € 1,49*
Sonstiges
GP
AAA-800-Pro-B4
ab € 4,39*
Sonstiges
Varta
12V-10S1P-JST
ab € 19,62*
Sonstiges
Varta
10,8V-9S1P-2,1
ab € 20,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.