Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA Premium 18650 Zelle Li-Ion Akku ungeschützt sharp/button top 3,7V 3350mAh LG Zellen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PATONA Premium 18650 Zelle Li-Ion Akku ungeschützt sharp/button top 3,7V 3350mAh LG Zellen
Artikel-Nr.:
     296-6516DS
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     6516
EAN/GTIN:
     4055655203012
Suchbegriffe:
18650 Akku
Akku 18650
Industrieakku
Industriezelle

PATONA Premium 18650 Zelle INR18650F1L LG Zellen- Akku

Die PATONA Premium Zelle 18650 wurde entwickelt um die stetig steigende Nachfrage an 18650 Zellen gerecht zu werden. Immer mehr Geräte nutzen diese sehr ergiebigen und auch bei hohen Strömen standhaften Li-Ion Zellen. Der Anwendungsbereich geht von E-Zigaretten über Stromspeicher (Powerbanks) bis hin zu Taschenlampe n und e-Bike Akkus.

Es ist selbstverständlich, dass die Marke PATONA unter höchsten Qualitätsstandards produziert wird. Um jedoch einen weiteren Schritt Richtung Qualitätsführerschaft und Erhöhung der Kundenzufriedenheit zu machen, wurde das Qualitätsbewusstsein im Hause PATONA erneut geschärft und die neue langlebige PATONA Premium Akku Serie auf den Markt gebracht.

Wir sind stolz Ihnen dieses Premium Produkt anzubieten und wünschen Ihnen beim Einsatz damit viel Freude.

Technische Daten:
Marke: PATONA
Bezeichnung: 18650 Li-Ion
Typ: INR18650F1L
Zellen: LG Kapazität: 3350mAh
Nennspannung: 3,7V
Ladeschlussspannung: 4,2V ± 0.05V
Entladeschlussspannung: 2.5V
Max. Stromabgabe: 4875mA
Max. Ladestrom: 1625mA
Schutzschaltung PCB: nicht vorhanden
Pluspol: flach (FlatTop)
Durchmesser: 18.29 ± 0.11mm
Höhe: ≤ 65.15mm
Gewicht: Max. 49.0g
Wiederaufladbar: Ja
Ladezyklen: 300
Ladeverfahren: CC-CV

Sicherheitshinweis:
- Verwenden Sie zum Laden des Akkus nur Ladegeräte die für 18650 Zellen mit 4,2V spezifiziert und zugelassen sind. Lesen Sie die Beschreibung des Ladegerätes genau durch und sehen Sie sich die Lademethode vor dem Gebrauch an.
B344 - Der Akku ist eine ungeschützte Flat-Top Version. Sie sollten immer eine Schutzleiterplatte (PCB) verwenden um den Akku vor Überladung und zu hoher Entladung zu schützen.
- Lithium Zellen dürfen nur mit Schutzelektronik betrieben werden und durch durch qualifiziertes Fachpersonal verarbeitet werden.
- Akkus nicht kurzschließen und tiefentladen

Wissenswertes:
Die Akkus der Marke PATONA sind seit vielen Jahren für ihre sehr gute Qualität bekannt. Kunden in ganz Europa sind überzeugt von unseren Akkus mit höchster Zyklenfestigkeit und betonen die damit verbundene hohe Anzahl an möglicher Lade-& und Entladezyklen.

Diese Li-Ionen Zelle ersetzt die 18650 Zelle und weist selbst bei Nichtgebrauch eine geringe Selbstentladung auf. Dieser geringe Energieverlust rechnet sich in dreierlei Hinsicht, denn:
1) der Akku ist selbst bei längerem Nichtgebrauch wieder rasch einsetzbar
2) er muss nicht unnötig oft geladen werden, was die Lebensdauer des Akkus nach oben hin beeinflusst und
3) die Umwelt wird dank des minimalen Energieverlusts auch geschont

Der Anspruch der Marke PATONA ist ein Höchstmaß an Qualität. Dies beinhalten natürlich auch außerordentliche Sicherheitsstandards. Die perfekt kompatiblen Nachbau-Akkus beinhalten selbstverständlich alle elektronischen Sicherheitsvorkehrungen der Original-Akkus und genügen den höchsten europäischen Qualitätsstandards.

Im Hause PATONA wird stets Spitzenqualität zu fairen Preisen geboten. Selbst die neue Premium Serie der Marke, ist für erschwingliche Preise zu erwerben.
Mit der neuen Premium Serie der Marke PATONA kann jeder, einen extrem leistungsstarken Akku und damit ein Stück Exklusivität erwerben.

Die Abbildungen sind nur Beispielbilder, ausgelieferter Artikel kann vom Bild abweichen.

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 7,11*
€ 10,75*
Lager 296
473
€ 5,90*
ab € 10,08*
€ 23,25*
Preise: Lager 296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 296
Versand: Lager 296
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 296
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.