Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA Akku f. Navigon 2100 Max 2120 2210 2310 2100 Max 2110 Max 2120 Max 2150


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PATONA Akku f. Navigon 2100 Max 2120 2210 2310 2100 Max 2110 Max 2120 Max 2150
Artikel-Nr.:
     296-6712DS
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4055655184328
Suchbegriffe:
NAVIGATION
Akkus
Navigon

PATONA Akku f. Navigon 2100 Max 2120 2210 2310 2100 Max 2110 Max 2120 Max 2150

 

Hochleistungs-Akku mit neuen hochwertigen Markenzellen wie unter anderem von Panasonic, LG, Sanyo,...
100 % kompatibel mit den Original Navigon Akkus durch maßgefertigte Passform inklusive Überladungs- und Kurzschlussschutz.

Technische Daten:
Spannung: 3,7Volt
Kapazität:1200mAh
Typ: Li-Ion


Der Akku ist passend für folgende Modelle:

Navigon
2120, 2210, 2310, 2100 Max, 2110 Max, 2120 Max, 2150 Max, 2200T

Wissenswertes:
Mit diesem 1200-Akku erwerben Sie ein Qualitätsprodukt. Der Akku ist 100% baugleich zu dem Original Akku. Alle Akkus sind nach höchsten europäischen Qualitätsstandards hergestellt und zeichnen sich durch extreme Langlebigkeit aus.
Zudem haben unsere Akkus höchste Zyklenfestigkeit, was eine hohe Anzahl möglicher Lade- Entlade-Zyklen bedeutet. Die geringe Selbstentladung der Akkus sorgt bei Nichtgebrauch für geringen Energieverlust.
Die kompatiblen Nachbau-Akkus besitzen alle elektronischen Sicherheitsvorkehrungen der Original-Akkus und können natürlich mit Ihrem Original-Netzteil aufgeladen werden.

Die Abbildungen sind nur Beispielbilder, ausgelieferter Artikel kann vom Bild abweichen.

 

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 10,49* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,33*
€ 30,14
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,98*
€ 29,73
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 14,73*
€ 17,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,68*
€ 17,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,55*
€ 16,12
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,17*
€ 15,67
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,49*
€ 12,48
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.