Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEM Ultra UL1.3-12 12V 1,3Ah 4,8mm FT VDS - 1er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     296-71212
Hersteller:
     Infinio
Herst.-Nr.:
     UL1.3-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
OEM Ultra UL1.3
12 12V 1
3Ah 4
8mm FT VDS
OEM Ultra UL1.3-12 12V 1,3Ah 4,8mm FT VDS - 1er Pack
Weitere Suchbegriffe: 1x lose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 5,81* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,47*
€ 10,08
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,44*
€ 10,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,21*
€ 9,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,75*
€ 9,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,30*
€ 8,69
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,81*
€ 6,91
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
MacTronic
Street.01
ab € 22,20*
Sonstiges
MacTronic
A30011
ab € 20,95*
Sonstiges
MacTronic
L-FN-2T-FLEA
ab € 5,46*
Sonstiges
MacTronic
ABF0021
ab € 53,87*
Sonstiges
MacTronic
ABR0011
ab € 10,73*
Sonstiges
Ultracell
12LS-18
ab € 45,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.