| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 296-7540DS Herst.-Nr.: 7540 EAN/GTIN: 4055655159951 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PATONA Dual LCD USB Ladegerät f. Nikon ENEL9 EN-EL9 Mit dem PATONA Dual LCD USB Ladegerät f. Nikon ENEL9 EN-EL9 lassen sich zwei Akkus schnell, zeitgleich und voneinander unabhängig aufladen. Dabei spielt es keine Rolle, ob die beiden Akkus die gleiche Kapazität haben. Zudem verfügt das Ladegerät über eine USB-Output mit dem parallel Drittgeräte (Tablet, Smartphone,…) aufgeladen werden. Die integrierte, Mikrokontroller gesteuerte Ladetechnik erkennt automatisch die benötigte Spannung des eingelegten Akkus und verhindert eine Überladung oder Überhitzung. Das Ladegerät verfügt über 2 Ladeweisen, "L" für normale batterieschonende Ladung und "H" für Schnellladung. Wichtige Informationen wie z.B. den Ladezustand, aktiver USB-Port, Verwendung des KFZ-Adapters und die Ladeweise wird auf dem LCD-Display angezeigt.
Technische Daten: Input: AC 100V-240V 50/60Hz 1500mA (max) DC 12-24V 3000mA (min) Output: DC 8,4V / 12,6V / 16,8V "L" 1000mA x1 , 500mA x2 "H" 1500mA x1, 800mA x2 USB Output: DC 5V 2100mA
Passend für folgende Kameratypen: Nikon D40, D40x, D5000, D60
Passend für folgende Akkumodelle: Nikon ENEL9, EN-EL9
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |