Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Mobiltelefon
>
Mobiltelefon Zubehör
>
Handyakku
>
Akkus für Nokia-Handys
>
Artikel
OEM Akku kompatibel zu Nokia BP-5M Li-Ion Box 1
Menge:
Packungen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
296-83675
Hersteller:
Infinio
Herst.-Nr.:
83675
EAN/GTIN:
4260175576243
Suchbegriffe:
Akkus für Nokia-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys
OEM Akku kompatibel zu Nokia BP-5M Li-Ion Box 1
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 296
>
AKKUS & LADEGERÄTE Premium Marken
Weitere Suchbegriffe:
Akkus für Handys
,
Handy Akku
,
Handyakku
,
Handyakkus
,
Mobilfunkakku
,
Mobilfunkakkus
,
Mobiltelefon Akku
,
Smartphone Akku
,
akkus für nokia handys
,
OEM Akku kompatibel zu Nokia BP-5M Li-Ion Box 1
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 7,84*
Preis gilt ab 9.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 7,84* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 10,99*
€ 13,08
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 10,93*
€ 13,01
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 10,24*
€ 12,19
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 9,91*
€ 11,79
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 9,41*
€ 11,20
pro Packung
ab 9000 Packungen
€ 7,84*
€ 9,33
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OEM Ladegerät Akku CR-V3 3,6 V inkl. KFZ Lader 1er Pack
Infinio
200828
ab € 15,38*
Ähnlich
OEM Ladegerät Reise-Netzteil für Asus 1000H 12V Box 1
Infinio
83684
ab € 11,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen